Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Prufusett 13 og 7pinna 12V

    Prufusett fyrir 13- og 7-pinna tengla – auðveldar prófun á eftirvagna- og dráttarbílatengjum, með LED ljósum og geymslukassa.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0555 772 123
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Praktískt prufusett fyrir 12V rafkerfi – til að prófa tengla á bæði eftirvögnum og dráttarbílum, með LED-vísi og yfirálagsvörn.
    Settið gerir kleift að prófa 13- og 7-pinna tengla á ökutækjum og eftirvögnum án aðstoðar. Þegar prófað er tengi á bíl hermir prófkassinn eftirvagn. Þegar prófað er tengi á eftirvagni hermir kassinn dráttarbíl með rafhlöðu. LED ljós sýnir hvort prófun geti farið fram eða hvort yfirálag sé til staðar.

    Prófboxið er með 4,5 m snúru svo hægt er að framkvæma prófun frá framsæti ökutækis. Settið kemur í geymslukassa og fylgir meðal annars millistykki fyrir 7-pinna tengla og CR2032 rafhlaða.

    • Prófar 13- og 7-pinna tengla á bíl og eftirvagni
    • Hermir annað hvort dráttarbíl eða eftirvagn
    • LED ljós sýnir stöðu og mögulegt yfirálag
    • 4,5 m snúra gerir prófun mögulega án aðstoðar
    • Virkar einnig í CAN-bus kerfum
    • Fylgir geymslukassi og CR2032 rafhlaða
    • Samræmist ISO 1724, ISO 11446 og ISO 3732

    Gott hjálpartæki fyrir verkstæði, eftirlit og viðgerðir á tengingum milli bíls og eftirvagns.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    ISO 1724114463732
    Material of the housing ABS
    Max. nominal voltage 12 V/DC
    Max. current 0.2 mA
    Cable length 4.5 m
    Min. nominal voltage 3 V/DC
    Min. working temperature 5 °C
    Max. working temperature 40 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Praktískt prufusett fyrir 12V rafkerfi – til að prófa tengla á bæði eftirvögnum og dráttarbílum, með LED-vísi og yfirálagsvörn.
    Settið gerir kleift að prófa 13- og 7-pinna tengla á ökutækjum og eftirvögnum án aðstoðar. Þegar prófað er tengi á bíl hermir prófkassinn eftirvagn. Þegar prófað er tengi á eftirvagni hermir kassinn dráttarbíl með rafhlöðu. LED ljós sýnir hvort prófun geti farið fram eða hvort yfirálag sé til staðar.

    Prófboxið er með 4,5 m snúru svo hægt er að framkvæma prófun frá framsæti ökutækis. Settið kemur í geymslukassa og fylgir meðal annars millistykki fyrir 7-pinna tengla og CR2032 rafhlaða.

    • Prófar 13- og 7-pinna tengla á bíl og eftirvagni
    • Hermir annað hvort dráttarbíl eða eftirvagn
    • LED ljós sýnir stöðu og mögulegt yfirálag
    • 4,5 m snúra gerir prófun mögulega án aðstoðar
    • Virkar einnig í CAN-bus kerfum
    • Fylgir geymslukassi og CR2032 rafhlaða
    • Samræmist ISO 1724, ISO 11446 og ISO 3732

    Gott hjálpartæki fyrir verkstæði, eftirlit og viðgerðir á tengingum milli bíls og eftirvagns.

    Tæknilegar upplýsingar
    ISO 1724114463732
    Material of the housing ABS
    Max. nominal voltage 12 V/DC
    Max. current 0.2 mA
    Cable length 4.5 m
    Min. nominal voltage 3 V/DC
    Min. working temperature 5 °C
    Max. working temperature 40 °C
    Hleð myndum