Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Plástur límlaus 6x450cm

    Límlaus plástur, 6 × 450 cm, sem festist aðeins við sjálfan sig og hentar vel í matvælavinnslu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 512 24
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Límlaus plástur sem veitir örugga og þægilega vörn án þess að festast við húð, hár eða sár.

    Sérstaklega hentugur fyrir notkun í matvælaiðnaði.

    • Festist aðeins við sjálfan sig – engin límefni
    • Skilur ekki eftir leifar og auðvelt að fjarlægja
    • Heldur sér vel, jafnvel á blautri eða fitugri húð
    • Rakadrægur og dregur í sig blóð
    • Mjúkur og sveigjanlegur fyrir hámarks hreyfigetu
    • Húðvænn og þægilegur í notkun
    • Inniheldur latex

    Hentar fyrir vinnuumhverfi þar sem hefðbundnir plástrar eru ekki æskilegir, þar á meðal í matvælavinnslu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Beige
    Shelf life from production/conditions 60 Month / at 15°C to 25°C
    Number of pieces 1 PCS
    Plaster length 450 cm
    Plaster width 6 cm
    Latex-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Límlaus plástur sem veitir örugga og þægilega vörn án þess að festast við húð, hár eða sár.

    Sérstaklega hentugur fyrir notkun í matvælaiðnaði.

    • Festist aðeins við sjálfan sig – engin límefni
    • Skilur ekki eftir leifar og auðvelt að fjarlægja
    • Heldur sér vel, jafnvel á blautri eða fitugri húð
    • Rakadrægur og dregur í sig blóð
    • Mjúkur og sveigjanlegur fyrir hámarks hreyfigetu
    • Húðvænn og þægilegur í notkun
    • Inniheldur latex

    Hentar fyrir vinnuumhverfi þar sem hefðbundnir plástrar eru ekki æskilegir, þar á meðal í matvælavinnslu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Beige
    Shelf life from production/conditions 60 Month / at 15°C to 25°C
    Number of pieces 1 PCS
    Plaster length 450 cm
    Plaster width 6 cm
    Latex-free Yes
    Hleð myndum