Pensilkítti 1,2kg

Pensilkítti fyrir upprunalega endursköpun á burstaðri áferð eins og frá verksmiðju
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 010
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Pensilkítti fyrir upprunalega endursköpun á burstaðri áferð eins og frá verksmiðju.

  • Þornar hratt og má mála yfir eftir eina klukkustund
  • Sílikonlaust og með varanlegan teygjanleika
  • Einfalt að bera á og hentugt til að skapa burstaða áferð
  • Vatns- og olíuþolið með framúrskarandi viðloðun, hvort sem um er að ræða beran, grunnaðan eða málaðan málm.
  • Grunnur: Nítrílgúmmí
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Light grey (bright grey)
Chemical basis Nitrile rubber
Min./max. temperature resistance -25 to 80 °C
Min. flashing point -20 °C
Silicone-free Yes
Resistance against Mineral oilsWater
Weight of content 1.2 kg
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production well-ventilated storage area, 20°C
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.12 g/cm³
Max. short-term temperature resistance 150 °C
Recoatable/Can be painted over Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Pensilkítti fyrir upprunalega endursköpun á burstaðri áferð eins og frá verksmiðju.

  • Þornar hratt og má mála yfir eftir eina klukkustund
  • Sílikonlaust og með varanlegan teygjanleika
  • Einfalt að bera á og hentugt til að skapa burstaða áferð
  • Vatns- og olíuþolið með framúrskarandi viðloðun, hvort sem um er að ræða beran, grunnaðan eða málaðan málm.
  • Grunnur: Nítrílgúmmí
Tæknilegar upplýsingar
Colour Light grey (bright grey)
Chemical basis Nitrile rubber
Min./max. temperature resistance -25 to 80 °C
Min. flashing point -20 °C
Silicone-free Yes
Resistance against Mineral oilsWater
Weight of content 1.2 kg
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production well-ventilated storage area, 20°C
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.12 g/cm³
Max. short-term temperature resistance 150 °C
Recoatable/Can be painted over Yes
Hleð myndum