Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Pappírsstandur

    Pappírsstandur fyrir veggfestingu, verndar pappír gegn óhreinindum og raka.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 800 421
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkur og hentugur pappírsstandur fyrir veggfestingu.

    Hentar fyrir baðherbergi, hreinlætisaðstöðu og verkstæði þar sem þörf er á þurrkupappír í lokuðu hulstri.

    • Verndar pappírsrúllu gegn óhreinindum og raka
    • Sterkt, hálfgegnsætt plast í grafíttónum
    • Tennur á neðri brún auðvelda rif á pappírnum
    • Inniheldur festingarefni og festiplötu fyrir samsetningu

    Þægileg og skipulögð lausn fyrir hreinlætis- og vinnuaðstöðu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Height 35 cm
    Width 29 cm
    Depth 31 cm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkur og hentugur pappírsstandur fyrir veggfestingu.

    Hentar fyrir baðherbergi, hreinlætisaðstöðu og verkstæði þar sem þörf er á þurrkupappír í lokuðu hulstri.

    • Verndar pappírsrúllu gegn óhreinindum og raka
    • Sterkt, hálfgegnsætt plast í grafíttónum
    • Tennur á neðri brún auðvelda rif á pappírnum
    • Inniheldur festingarefni og festiplötu fyrir samsetningu

    Þægileg og skipulögð lausn fyrir hreinlætis- og vinnuaðstöðu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Height 35 cm
    Width 29 cm
    Depth 31 cm