Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Pappír 2-laga 36x22cm 2350afr.

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 800 511
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Mixture of waste paper
    Colour White
    Length 36 cm
    Number of sheets 2350 PCS
    Length of roll 846 m
    Number of plies 2 PCS
    Sheet length x sheet width 36 x 22 cm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material Mixture of waste paper
    Colour White
    Length 36 cm
    Number of sheets 2350 PCS
    Length of roll 846 m
    Number of plies 2 PCS
    Sheet length x sheet width 36 x 22 cm