Pústkítti túpa 140g

Pústkítti fyrir hraða og auðvelda gasþétta samsetningu
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 045
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Pústkítti fyrir hraða og auðvelda gasþétta samsetningu á samskeytum og fittingum í pústkerfum.

  • Þarf ekki flókið suðuferli
  • Harðnar eins og málmur vegna hita frá pústkerfi
  • Þolir hitastig allt að 800°C
  • Tryggir varanlega þéttingu, þolir högg og titring
  • Ryðþolið og þar af leiðandi auðvelt að taka í sundur
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Grey
Chemical basis Sodium silicate
Max. temperature resistance 800 °C
Weight of content 140 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Odourless
Density 1.71 g/cm³
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Pústkítti fyrir hraða og auðvelda gasþétta samsetningu á samskeytum og fittingum í pústkerfum.

  • Þarf ekki flókið suðuferli
  • Harðnar eins og málmur vegna hita frá pústkerfi
  • Þolir hitastig allt að 800°C
  • Tryggir varanlega þéttingu, þolir högg og titring
  • Ryðþolið og þar af leiðandi auðvelt að taka í sundur
Tæknilegar upplýsingar
Colour Grey
Chemical basis Sodium silicate
Max. temperature resistance 800 °C
Weight of content 140 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Odourless
Density 1.71 g/cm³
Density conditions at 20°C
Hleð myndum