Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Pólfeiti rauð 100ml túpa

    Rauð pólfeiti veitir langvarandi vörn gegn oxun, er vatnsfráhrindandi og tryggir örugga rafmagnseinangrun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 104 1
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Rauð pólfeiti í 100 ml túpu er vatnsfráhrindandi og viðloðandi feiti sem veitir langvarandi vörn gegn oxun og tæringu á rafgeymaklemmum og tengjum.

    Langvarandi vörn gegn oxun
    Veitir öfluga og langvarandi vörn gegn tæringu og oxun á pólum og tengjum rafgeyma.

    Vatnsfráhrindandi eiginleikar
    Hrindir vatni frá og kemur í veg fyrir leiðni í gegnum raka.

    Góð viðloðun
    Límkennd áferð tryggir að feitiefnið helst á sínum stað, jafnvel við erfiðar aðstæður.

    Einangrandi eiginleikar
    Mikið rafmagnsþol og einangrun gegn spennuleka tryggir örugga notkun.

    Notkunarsvið hitastigs
    Hentar til notkunar við hitastig frá -30°C upp í +60°C.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 100 ml
    Colour Red
    Min. temperature conditions -30 °C
    Max. temperature conditions 85 °C
    Shelf life from production 36 Month
    Smell/fragrance Hydrocarbon
    Density 0.93 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Rauð pólfeiti í 100 ml túpu er vatnsfráhrindandi og viðloðandi feiti sem veitir langvarandi vörn gegn oxun og tæringu á rafgeymaklemmum og tengjum.

    Langvarandi vörn gegn oxun
    Veitir öfluga og langvarandi vörn gegn tæringu og oxun á pólum og tengjum rafgeyma.

    Vatnsfráhrindandi eiginleikar
    Hrindir vatni frá og kemur í veg fyrir leiðni í gegnum raka.

    Góð viðloðun
    Límkennd áferð tryggir að feitiefnið helst á sínum stað, jafnvel við erfiðar aðstæður.

    Einangrandi eiginleikar
    Mikið rafmagnsþol og einangrun gegn spennuleka tryggir örugga notkun.

    Notkunarsvið hitastigs
    Hentar til notkunar við hitastig frá -30°C upp í +60°C.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 100 ml
    Colour Red
    Min. temperature conditions -30 °C
    Max. temperature conditions 85 °C
    Shelf life from production 36 Month
    Smell/fragrance Hydrocarbon
    Density 0.93 g/cm³
    Density conditions at 20°C