Nordic sýnileikasmíðavesti

Vandað sýnileikasmíðavesti
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Smíðavestið í Nordic Hi-Vis línunni er hannað úr teygjanlegu efni sem er góð blanda af pólýester og bómull fyrir aukið slitþol með styrktum saumum. Vestið er með færanlega hangandi vasa, lagskiptann endurskinsborða, vasa fyrir auðkenni og hentar til notkunar með fallvörn. Fyrir aukin þægindi í notkun er vestið með stillanlega brjóstvídd og belti en einnig er hægt  að nota það yfir jakka. Smíðavestið er vottað samkvæmt staðli EN ISO 20471 sem sýnileikaflokkur 2.

  • 63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin - 275 g/m²
  • EN 20471 class 2
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Aðrar upplýsingar Frálosanlegir smíðavasar, endurskinsmerki, skilríkjavasi, stillanleg brjóstbreidd sem gerir það auðveldara að klæðast vesti yfir jakka, stillanlegt belti, teygjanlegt efni
Efni 63% pólýester/34% bómull/3% elastofelin, 275 g/m²
Staðlar 20471 - klassi 2
Litir Gulur
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Smíðavestið í Nordic Hi-Vis línunni er hannað úr teygjanlegu efni sem er góð blanda af pólýester og bómull fyrir aukið slitþol með styrktum saumum. Vestið er með færanlega hangandi vasa, lagskiptann endurskinsborða, vasa fyrir auðkenni og hentar til notkunar með fallvörn. Fyrir aukin þægindi í notkun er vestið með stillanlega brjóstvídd og belti en einnig er hægt  að nota það yfir jakka. Smíðavestið er vottað samkvæmt staðli EN ISO 20471 sem sýnileikaflokkur 2.

  • 63% polyester, 34% cotton, 3% elastolefin - 275 g/m²
  • EN 20471 class 2
Tæknilegar upplýsingar
Aðrar upplýsingar Frálosanlegir smíðavasar, endurskinsmerki, skilríkjavasi, stillanleg brjóstbreidd sem gerir það auðveldara að klæðast vesti yfir jakka, stillanlegt belti, teygjanlegt efni
Efni 63% pólýester/34% bómull/3% elastofelin, 275 g/m²
Staðlar 20471 - klassi 2
Litir Gulur
Hleð myndum