Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Nordic sýnileika smíðabuxur

    Mjög vandaðar Nordic sýnileikasmíðabuxur
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Mjög vandaðar Nordic sýnileikasmíðabuxur

    • Efnið teygist vel og andar vel, þægilegt viðkomu
    • Frálosanlegur smíðavasar
    • Rassvasar, símavasi, verkfæravasi og skilríkjavasi
    • Verkfærahaldarar á báðum smíðavösum
    • Falinn buxnahnappur
    • Hægt er að síkka buxur um 5 cm

    Herrabuxur (Venjuleg stærð)

    stærðir 40-66 (stærðir í cm)

    Hæð Mittismál Mjaðmabreidd Innsaumur Stærð
    162-165 66-69 83-86 77-78 40
    70-73 87-90 77-78 42
    164-175 74-77 91-94 79-80,5 44
    78-81 95-98 79-80,5 46
    174-182 82-85 99-102 81,5-83 48
    86-89 103-106 81,5-83 50
    180-188 90-93 107-110 84-85 52
    94-97 111-114 84-85 54
    187-194 98-102 115-118 86-87 56
    103-107 119-122 86-87 58
    192-196 108-112 123-126 88-89 60
    113-118 127-130 88-89 62
    194-198 119-124 131-134 90-91 64
    125-130 135-138 90-91 66

    Dömubuxur

    stærðir 32-54 (stærðir í cm)

    Hæð Mittismál Mjaðmabreidd Innsaumur Stærð
    158-159 60-63 85-88 75 32
    160-161 64-67 89-92 76 34
    162-163 72-76 93-96 77 36
    164-165 77-81 97-100 78 38
    166-167 82-86 101-104 79 40
    168-169 87-91 105-108 80 42
    170-171 92-95 109-112 81 44
    172-173 96-99 113-116 82 46
    174-175 100-103 117-120 83 48
    175-176 104-107 121-124 84,5 50
    177-178 108-111 125-128 86 52
    179-180 112-115 129-132 87,5 54

     

    Size Chart

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Aðrar upplýsingar

    Efnið teygist vel og andar vel, þægilegt viðkomu
    Frálosanlegur smíðavasar
    Rassvasar, símavasi, verkfæravasi og skilríkjavasi
    Verkfærahaldarar á báðum smíðavösum
    Falinn buxnahnappur
    Hægt er að síkka buxur um 5 cm
    Sérstyrktir hnépúðavasar með "4 way stretch" teygjuefni

    Efni Þægilegt og teygjanlegt efni sem andar vel, 63% pólýester/34% bómull/3% elastolefin teygjuefni, 275 g/m²
    Litur Svartur/gulur
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Mjög vandaðar Nordic sýnileikasmíðabuxur

    • Efnið teygist vel og andar vel, þægilegt viðkomu
    • Frálosanlegur smíðavasar
    • Rassvasar, símavasi, verkfæravasi og skilríkjavasi
    • Verkfærahaldarar á báðum smíðavösum
    • Falinn buxnahnappur
    • Hægt er að síkka buxur um 5 cm
    Tæknilegar upplýsingar
    Aðrar upplýsingar

    Efnið teygist vel og andar vel, þægilegt viðkomu
    Frálosanlegur smíðavasar
    Rassvasar, símavasi, verkfæravasi og skilríkjavasi
    Verkfærahaldarar á báðum smíðavösum
    Falinn buxnahnappur
    Hægt er að síkka buxur um 5 cm
    Sérstyrktir hnépúðavasar með "4 way stretch" teygjuefni

    Efni Þægilegt og teygjanlegt efni sem andar vel, 63% pólýester/34% bómull/3% elastolefin teygjuefni, 275 g/m²
    Litur Svartur/gulur
    Hleð myndum