Nordic Humle sýnileikabolur

Nordic Humle sýnileikabolur sem er hannaður úr endurunnu pólýester og bómul
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nordic Humle sýnileikabolur sem er hannaður úr endurunnu pólýester og bómul

  • 65% endurunnið pólýester/35% bómull, 180 g/m²
  • Veitir gott hreyfifrelsi og sýnileika
  • 70 mm endurskinsborðar á bringu og axlasvæði
  • Ásoðnir 50 mm endurskinsborðar á mitti og ermum
  • Þægilegur bolur

Herra "REGULAR FIT"

stærðir XS-6XL (stærðir í cm)

Hæð Brjóstmál Mittismál Mjaðmabreidd Ermalengd Stærð
164-175 86-90 72-76 88-92 62-63 XS
91-95 77-81 93-97 62-63 S
174-182 96-100 82-86 98-102 64-65 M
101-105 87-91 103-107 66-67 L
180-188 106-110 92-96 108-112 68-69 XL
111-115 97-101 112-116 68-69 XXL

Herra "COMFORT FIT"

stærðir XS-4XL (stærðir í cm)

Hæð Brjóstmál Mittismál Mjaðmabreidd Ermalengd Stærð
164-175 84-90 72-78 87-93 62-63 XS
91-97 79-85 94-100 62-63 S
174-182 98-103 86-91 101-106 64-65 M
104-110 92-98 107-113 66-67 L
180-188 111-117 99-105 114-120 68-69 XL
187-194 118-124 106-112 121-127 70-71 XXL

Size Chart

Size Chart

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Efni 65% endurunnið pólýester/35% bómull, 180 g/m²
Staðlar EN ISO 20471 klassi 1
Þvottaleiðbeiningar Þvoist við 40° C, strauið við lágan hita, þurrkið í þurrkara við lágan hita, má ekki bleikja, má ekki fara í fatahreinsun
*
*
*

Nordic Humle sýnileikabolur sem er hannaður úr endurunnu pólýester og bómul

  • 65% endurunnið pólýester/35% bómull, 180 g/m²
  • Veitir gott hreyfifrelsi og sýnileika
  • 70 mm endurskinsborðar á bringu og axlasvæði
  • Ásoðnir 50 mm endurskinsborðar á mitti og ermum
  • Þægilegur bolur
Tæknilegar upplýsingar
Efni 65% endurunnið pólýester/35% bómull, 180 g/m²
Staðlar EN ISO 20471 klassi 1
Þvottaleiðbeiningar Þvoist við 40° C, strauið við lágan hita, þurrkið í þurrkara við lágan hita, má ekki bleikja, má ekki fara í fatahreinsun
Hleð myndum