Nordic sýnileikabolur

Gulur Hi-Vis bolur með samsettum endurskinsröndum, samkvæmt EN ISO 20471 flokki 3 (flokkur 2 í XS–L).
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sýnileikabolur úr endingargóðri blöndu af endurunnum pólýester og bómull
Þessi bolur úr Nordic Hi-Vis línunni sameinar sýnileika og þægindi. Efnið er slitsterkt og hentar vel fyrir langa vinnudaga með mikilli hreyfingu. Bolurinn er með dökkum öxlum og ermum fyrir betri sýnileika.

• Endurskinsræmur á öxlum, mitti og ermum (70 mm breiðar)
• Endurskinsrönd yfir bringu (50 mm breið) með innbyggðu merki
• Flokkur 3 samkvæmt EN ISO 20471 (XS–L teljast í flokki 2)
• OEKO-TEX® Standard 100 vottaður
• Þyngd efnis: 180 g/m²

Hentar fagmönnum sem þurfa góðan sýnileika og áreiðanlega vinnufatnað dag eftir dag.

Herra "REGULAR FIT"

stærðir XS-6XL (stærðir í cm)

Hæð Brjóstmál Mittismál Mjaðmabreidd Ermalengd Stærð
164-175 86-90 72-76 88-92 62-63 XS
91-95 77-81 93-97 62-63 S
174-182 96-100 82-86 98-102 64-65 M
101-105 87-91 103-107 66-67 L
180-188 106-110 92-96 108-112 68-69 XL
111-115 97-101 112-116 68-69 XXL

Herra "COMFORT FIT"

stærðir XS-4XL (stærðir í cm)

Hæð Brjóstmál Mittismál Mjaðmabreidd Ermalengd Stærð
164-175 84-90 72-78 87-93 62-63 XS
91-97 79-85 94-100 62-63 S
174-182 98-103 86-91 101-106 64-65 M
104-110 92-98 107-113 66-67 L
180-188 111-117 99-105 114-120 68-69 XL
187-194 118-124 106-112 121-127 70-71 XXL

Size Chart

Size Chart

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Upplýsingar

• Endurskinsræmur á öxlum, mitti og ermum (70 mm breiðar)
• Endurskinsrönd yfir bringu (50 mm breið) með innbyggðu merki
• Flokkur 3 samkvæmt EN ISO 20471 (XS–L teljast í flokki 2)
• OEKO-TEX® Standard 100 vottaður
• Þyngd efnis: 180 g/m²

Efni 50% endurunnið pólýester/50% bómull, 165 g/m²
Litur Gulur
Staðlar
  • EN ISO 20471, class 3
  • Okeo-Tex Standard 100
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sýnileikabolur úr endingargóðri blöndu af endurunnum pólýester og bómull
Þessi bolur úr Nordic Hi-Vis línunni sameinar sýnileika og þægindi. Efnið er slitsterkt og hentar vel fyrir langa vinnudaga með mikilli hreyfingu. Bolurinn er með dökkum öxlum og ermum fyrir betri sýnileika.

• Endurskinsræmur á öxlum, mitti og ermum (70 mm breiðar)
• Endurskinsrönd yfir bringu (50 mm breið) með innbyggðu merki
• Flokkur 3 samkvæmt EN ISO 20471 (XS–L teljast í flokki 2)
• OEKO-TEX® Standard 100 vottaður
• Þyngd efnis: 180 g/m²

Hentar fagmönnum sem þurfa góðan sýnileika og áreiðanlega vinnufatnað dag eftir dag.

Tæknilegar upplýsingar
Upplýsingar

• Endurskinsræmur á öxlum, mitti og ermum (70 mm breiðar)
• Endurskinsrönd yfir bringu (50 mm breið) með innbyggðu merki
• Flokkur 3 samkvæmt EN ISO 20471 (XS–L teljast í flokki 2)
• OEKO-TEX® Standard 100 vottaður
• Þyngd efnis: 180 g/m²

Efni 50% endurunnið pólýester/50% bómull, 165 g/m²
Litur Gulur
Staðlar
  • EN ISO 20471, class 3
  • Okeo-Tex Standard 100
Hleð myndum