Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Metalyt ryðvörn 400ml

    Þetta ryðvarnarefni inniheldur TITANID formúlu og er tilvalið fyrir bílsmíði og málningarvinnu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 214 420
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Metalyt Ryðvarnarefni

    Þetta ryðvarnarefni inniheldur TITANID formúlu og er tilvalið fyrir bílsmíði og málningarvinnu. Hægt er að slípa og mála yfir húðina með algengum lokafrágangskerfum. Húðin loðir vel við stál, ál og tinn og samræmist vel með PU og MS pólýmer innsigli.

    Metalyt býður upp á framúrskarandi ryðvörn og festist vel á mjóa málmbrúnir. Ein úðun dugar til að mynda verndandi húð. Húðin er þunn en veitir sterkar ryðvarnir og háa viðgerðartryggingu.

    Hægt er að suða með punktssuðu, argonsuðu og gastegundarsuðu, bæði á blautu og þurru yfirborði.

    Athugið: Neistamyndun getur átt sér stað við punktssuðu, mælt er með því að hylja aðliggjandi yfirborð. Ekki er ráðlegt að nota með sjálfvirkum punktssuðubúnaði.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 400 ml
    Colour Silver grey
    Chemical basis Zinc in inorganic-organic matrix
    Max. temperature resistance 300 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production cool, dry and frost-free storage area
    Density 0.757 g/cm³
    Min. spraying distance 15 cm
    Can be varnished after 24 h
    Min. dust-drying time 5 min
    Max. dust-drying time 8 min
    Max. spraying distance 25 cm
    Full resilience 3 d
    Grip strength 1 h
    Min./max. dust-drying time / conditions 5-8 min / at 20°C
    Can be coated after 24 h
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Metalyt Ryðvarnarefni

    Þetta ryðvarnarefni inniheldur TITANID formúlu og er tilvalið fyrir bílsmíði og málningarvinnu. Hægt er að slípa og mála yfir húðina með algengum lokafrágangskerfum. Húðin loðir vel við stál, ál og tinn og samræmist vel með PU og MS pólýmer innsigli.

    Metalyt býður upp á framúrskarandi ryðvörn og festist vel á mjóa málmbrúnir. Ein úðun dugar til að mynda verndandi húð. Húðin er þunn en veitir sterkar ryðvarnir og háa viðgerðartryggingu.

    Hægt er að suða með punktssuðu, argonsuðu og gastegundarsuðu, bæði á blautu og þurru yfirborði.

    Athugið: Neistamyndun getur átt sér stað við punktssuðu, mælt er með því að hylja aðliggjandi yfirborð. Ekki er ráðlegt að nota með sjálfvirkum punktssuðubúnaði.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 400 ml
    Colour Silver grey
    Chemical basis Zinc in inorganic-organic matrix
    Max. temperature resistance 300 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production cool, dry and frost-free storage area
    Density 0.757 g/cm³
    Min. spraying distance 15 cm
    Can be varnished after 24 h
    Min. dust-drying time 5 min
    Max. dust-drying time 8 min
    Max. spraying distance 25 cm
    Full resilience 3 d
    Grip strength 1 h
    Min./max. dust-drying time / conditions 5-8 min / at 20°C
    Can be coated after 24 h