Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    MBX Burstaslípivél DBS 3500

    Mjög létt og þægileg vél sem sparar tíma við að fjarlægja undirvagnsvarnir, þéttiefni, málningu, ryð og filmu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0703 352 0
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Mjög létt og þægileg vél sem sparar tíma við að fjarlægja undirvagnsvarnir, þéttiefni, málningu, ryð og filmu.

    • Góð hraðastilling: Dregur úr hitamyndun.

    Athugið:
    Nippill fylgir ekki.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Operating pressure 6.3 bar
    Max. rotation speed 3500 U/min(rpm)
    My. inner diameter for hose 9.5 mm
    Weight 1.1 kg
    Length x width x height 280 x 70 x 150 mm
    Air consumption 500 l/min
    Thread type R 1/4 inch
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Mjög létt og þægileg vél sem sparar tíma við að fjarlægja undirvagnsvarnir, þéttiefni, málningu, ryð og filmu.

    • Góð hraðastilling: Dregur úr hitamyndun.

    Athugið:
    Nippill fylgir ekki.

    Tæknilegar upplýsingar
    Operating pressure 6.3 bar
    Max. rotation speed 3500 U/min(rpm)
    My. inner diameter for hose 9.5 mm
    Weight 1.1 kg
    Length x width x height 280 x 70 x 150 mm
    Air consumption 500 l/min
    Thread type R 1/4 inch
    Hleð myndum