Matvælakoppafeiti

Matvælakoppafeiti með góðri viðloðun sem hrindir frá sér ryki og vatni. Hentar fyrir smurningu í matvæla-, lyfja- og pappírsiðnaði. 400g
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 107 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Notkun

Fyrir umhirðu og smurningu á vélum, núnings- og veltilegum, sem og fyrir langvarandi smurningu á rökum stöðum og á viðkvæmum svæðum í matvæla-, lyfja-,prent- og pappírsiðnaði.

  • NSF flokkur - H1
  • Góð viðloðun.
  • Þolir mikinn núning og oxast ekki.
  • Styður þéttinguna.
  • Hrindir frá sér ryki og vatni.

Inniheldur ekki resín, sýru eða sílikon.

Athugið

Feiti er afhent í plasthylkjum! Plasthylkin eru betri geymsluílát, þar sem þau koma í veg fyrir að feitin leki úr við mikinn hita. Geymið hylkin í uppréttri stöðu á svölum og þurrum stað!

NSF flokkar

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Transparent
Silicone-free Yes
Resistance against WaterSalt waterAcidLye
Weight of content 0.4 kg
Min. temperature conditions -20 °C
Max. temperature conditions 150 °C
Min./max. temperature conditions -20 to 150 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.871 g/cm³
AOX-free Yes
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Soap base Inorganic
Lubricant code KP2N-20
NLGI grade/conditions 2 / with DIN 51818
Base oil viscosity, kinematic/conditions 100 mm²/s / at 40°C
Min./max. worked penetration /conditions 285-285 / in accordance with DIN ISO 2137
Corrosion protection period/category Corrosion category 0
VKA welding load 1800 N
Lubricant system Grease
Worked penetration conditions in accordance with DIN ISO 2137
Conditions for NLGI grade with DIN 51818
Corrosion protection period conditions in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test
Conditions for VKA welding load in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
Free from heavy metals Yes
*
*
*

Notkun

Fyrir umhirðu og smurningu á vélum, núnings- og veltilegum, sem og fyrir langvarandi smurningu á rökum stöðum og á viðkvæmum svæðum í matvæla-, lyfja-,prent- og pappírsiðnaði.

  • NSF flokkur - H1
  • Góð viðloðun.
  • Þolir mikinn núning og oxast ekki.
  • Styður þéttinguna.
  • Hrindir frá sér ryki og vatni.

Inniheldur ekki resín, sýru eða sílikon.

Athugið

Feiti er afhent í plasthylkjum! Plasthylkin eru betri geymsluílát, þar sem þau koma í veg fyrir að feitin leki úr við mikinn hita. Geymið hylkin í uppréttri stöðu á svölum og þurrum stað!

Tæknilegar upplýsingar
Colour Transparent
Silicone-free Yes
Resistance against WaterSalt waterAcidLye
Weight of content 0.4 kg
Min. temperature conditions -20 °C
Max. temperature conditions 150 °C
Min./max. temperature conditions -20 to 150 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.871 g/cm³
AOX-free Yes
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Soap base Inorganic
Lubricant code KP2N-20
NLGI grade/conditions 2 / with DIN 51818
Base oil viscosity, kinematic/conditions 100 mm²/s / at 40°C
Min./max. worked penetration /conditions 285-285 / in accordance with DIN ISO 2137
Corrosion protection period/category Corrosion category 0
VKA welding load 1800 N
Lubricant system Grease
Worked penetration conditions in accordance with DIN ISO 2137
Conditions for NLGI grade with DIN 51818
Corrosion protection period conditions in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test
Conditions for VKA welding load in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
Free from heavy metals Yes
Hleð myndum