Matvælafeiti fyrir erfiðar aðstæður

Matvælafeiti fyrir erfiðar aðstæður, háþrýstiþolin og syntetísk með hvítu smurefni. Hrindir frá sér ryki og vatni og veitir góða tæringarvörn. 400g
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 107 003
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Notkun

Fyrir smurningu á núnings- og veltilegum, jafnvel við erfið skilyrði á borð við mikinn hita, háþrýsting, álag vegna högga og áhrifa vatns.

Syntetísk, háþrýstiþolin feiti með hvítu smurefni í föstu formi.

  • NSF flokkur - H1
  • Háþrýstiþolin með EP-bætiefnum
  • Mjög góðir smureiginleikar
  • Þéttir vel og veitir góða vörn gegn tæringu
  • Hrindir vel frá sér ryki, óhreinindum og vatni
  • Inniheldur ekki resín, sýru eða sílikon

Öryggisvara

Afar auðveld og öruggt í notkun.

Bætir hollustuhætti og eykur öryggi á vinnustöðum.

Engra öryggismerkinga er þörf á umbúðum vörunnar.

Athugið:

Feiti er afhent í plasthylkjum! Plasthylkin eru betri geymsluílát, þar sem þau koma í veg fyrir að feitin leki úr við mikinn hita. Geymið hylkin í uppréttri stöðu á svölum og þurrum stað!

NSF flokkar

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour White
Silicone-free Yes
Resistance against WaterSalt waterAcidLye
Weight of content 0.4 kg
Min. temperature conditions -45 °C
Max. temperature conditions 180 °C
Min./max. temperature conditions -45 to 180 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
AOX-free Yes
Max. short-term temperature resistance 200 °C
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Soap base AL complex
Lubricant code KPFHC2R-40
NLGI grade/conditions 2 / with DIN 51818
Base oil viscosity, kinematic/conditions 350 mm²/s / at 40°C
Min. dripping point/conditions 250 °C / in accordance with DIN ISO 2176
Corrosion protection period/category Corrosion category 0
VKA welding load 3000 N
Lubricant system Grease
Dripping point conditions in accordance with DIN ISO 2176
Worked penetration conditions in accordance with DIN ISO 2137
Conditions for NLGI grade with DIN 51818
Corrosion protection period conditions in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test
Conditions for VKA welding load in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
Free from heavy metals Yes
*
*
*

Notkun

Fyrir smurningu á núnings- og veltilegum, jafnvel við erfið skilyrði á borð við mikinn hita, háþrýsting, álag vegna högga og áhrifa vatns.

Syntetísk, háþrýstiþolin feiti með hvítu smurefni í föstu formi.

  • NSF flokkur - H1
  • Háþrýstiþolin með EP-bætiefnum
  • Mjög góðir smureiginleikar
  • Þéttir vel og veitir góða vörn gegn tæringu
  • Hrindir vel frá sér ryki, óhreinindum og vatni
  • Inniheldur ekki resín, sýru eða sílikon

Öryggisvara

Afar auðveld og öruggt í notkun.

Bætir hollustuhætti og eykur öryggi á vinnustöðum.

Engra öryggismerkinga er þörf á umbúðum vörunnar.

Athugið:

Feiti er afhent í plasthylkjum! Plasthylkin eru betri geymsluílát, þar sem þau koma í veg fyrir að feitin leki úr við mikinn hita. Geymið hylkin í uppréttri stöðu á svölum og þurrum stað!

Tæknilegar upplýsingar
Colour White
Silicone-free Yes
Resistance against WaterSalt waterAcidLye
Weight of content 0.4 kg
Min. temperature conditions -45 °C
Max. temperature conditions 180 °C
Min./max. temperature conditions -45 to 180 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
AOX-free Yes
Max. short-term temperature resistance 200 °C
Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Soap base AL complex
Lubricant code KPFHC2R-40
NLGI grade/conditions 2 / with DIN 51818
Base oil viscosity, kinematic/conditions 350 mm²/s / at 40°C
Min. dripping point/conditions 250 °C / in accordance with DIN ISO 2176
Corrosion protection period/category Corrosion category 0
VKA welding load 3000 N
Lubricant system Grease
Dripping point conditions in accordance with DIN ISO 2176
Worked penetration conditions in accordance with DIN ISO 2137
Conditions for NLGI grade with DIN 51818
Corrosion protection period conditions in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test
Conditions for VKA welding load in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)
Free from heavy metals Yes
Hleð myndum