Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Magasín skrúfjárn m. Ph/Tx/6kt

    Skrúfjárn með útdraganlegu, snúanlegu magasíni, 2C handfangi og kringlóttu, krómhúðuðu skafti með segli
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0613 600 1
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Skrúfjárn með útdraganlegu, snúanlegu magasíni, 2C handfangi og kringlóttu, krómhúðuðu skafti með segli

    Hámörkuð vinnuþægindi

    • Þægileg og auðveld notkun með 2C handfangi sem hefur harðan kjarna og mjúkt, stamt yfirborð
    • Mjög mjó hönnun sem gerir auðvelt að nota sem magasín-skrúfjárn
    • Fljótleg og einföld skipting á bitum með útdraganlegu, snúanlegu magasíni sem rúmar allt að 12 bita
    • Einföld skipti á töpuðum bitum með 1/4 tommu staðlaðri bitafestingu
    • Hraðara val á réttum bita með litakóðun frá Würth
    • Öruggt lok á magasíninu með skýrum smell

    Gæðavörur

    • Langur endingartími með sterku, krómhúðuðu skafti
    • Öruggt hald á bita með segulbithaldara
    • Oddur framleiddur samkvæmt DIN 3126-D 6.3 staðli fyrir 6,3 mm sexkantaðar bitafestingar

    Athugið:
    Magasín-skrúfjárnið er fáanlegt í mismunandi útgáfum.

    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Handle width (C) 37.5 mm
    Handle length (B) 121 mm
    Tip size 1/4 inch
    Blade length (A1) 90 mm
    Number of bits 12 PCS
    Range of applications CarMetal
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Skrúfjárn með útdraganlegu, snúanlegu magasíni, 2C handfangi og kringlóttu, krómhúðuðu skafti með segli

    Hámörkuð vinnuþægindi

    • Þægileg og auðveld notkun með 2C handfangi sem hefur harðan kjarna og mjúkt, stamt yfirborð
    • Mjög mjó hönnun sem gerir auðvelt að nota sem magasín-skrúfjárn
    • Fljótleg og einföld skipting á bitum með útdraganlegu, snúanlegu magasíni sem rúmar allt að 12 bita
    • Einföld skipti á töpuðum bitum með 1/4 tommu staðlaðri bitafestingu
    • Hraðara val á réttum bita með litakóðun frá Würth
    • Öruggt lok á magasíninu með skýrum smell

    Gæðavörur

    • Langur endingartími með sterku, krómhúðuðu skafti
    • Öruggt hald á bita með segulbithaldara
    • Oddur framleiddur samkvæmt DIN 3126-D 6.3 staðli fyrir 6,3 mm sexkantaðar bitafestingar

    Athugið:
    Magasín-skrúfjárnið er fáanlegt í mismunandi útgáfum.

    Vörur forskriftir
    Handle width (C) 37.5 mm
    Handle length (B) 121 mm
    Tip size 1/4 inch
    Blade length (A1) 90 mm
    Number of bits 12 PCS
    Range of applications CarMetal