Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Mótorolíu bætiefni 300ml

    Mótorolíubætiefni fyrir bensín- og dísilvélar. Verndar vél, minnkar slit og leysir útfellingar fyrir betri endingu og afköst.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5861 300 300
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Alhliða vörn fyrir vélar
    Hentar fyrir bæði bensín- og dísilvélar og eykur endingu með því að vernda gegn ventlabrennslu og slit.

    Hreinsar og leysir útfellingar
    Fjarlægir olíudregg og opnar stíflaðar olíurásir, auk þess að losa útfellingar af plastefnuðum stimplahringjum.

    Bætt bruni og minni súr áhrif
    Hlutleysir skaðleg brunasýrur og viðheldur hreinu olíukerfi fyrir betri virkni vélarinnar.

    Minnkar núningsviðnám
    Dregur úr núningsmótstöðu og tryggir betri afköst og minni eldsneytiseyðslu.

    Hentar fyrir lífdísilblandaða olíu
    Samrýmist olíum sem hafa verið þynntar með lífeldsneyti og uppfyllir nýjustu API-vélolíu staðla.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 300 ml
    Colour Green
    Chemical basis Hydrocarbon
    Min. flashing point 180 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Oily
    Density 0.85 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Alhliða vörn fyrir vélar
    Hentar fyrir bæði bensín- og dísilvélar og eykur endingu með því að vernda gegn ventlabrennslu og slit.

    Hreinsar og leysir útfellingar
    Fjarlægir olíudregg og opnar stíflaðar olíurásir, auk þess að losa útfellingar af plastefnuðum stimplahringjum.

    Bætt bruni og minni súr áhrif
    Hlutleysir skaðleg brunasýrur og viðheldur hreinu olíukerfi fyrir betri virkni vélarinnar.

    Minnkar núningsviðnám
    Dregur úr núningsmótstöðu og tryggir betri afköst og minni eldsneytiseyðslu.

    Hentar fyrir lífdísilblandaða olíu
    Samrýmist olíum sem hafa verið þynntar með lífeldsneyti og uppfyllir nýjustu API-vélolíu staðla.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 300 ml
    Colour Green
    Chemical basis Hydrocarbon
    Min. flashing point 180 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Oily
    Density 0.85 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Hleð myndum