Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Mótorhreinsir 400ml

    Mótorhreinsir sem hreinsar vélar og olíukerfi á áhrifaríkan og öruggan hátt. Bætir afköst og dregur úr útblæstri.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5861 310 400
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hreinsar vél og olíukerfi
    Fjarlægir óhreinindi og útfellingar úr vélinni og olíukerfinu til að tryggja hámarksafköst og skilvirkni.

    Fljótlegt og öruggt ferli
    Hreinsar hratt án þess að skemma þéttihringi eða önnur viðkvæm íhluti vélarinnar.

    Bætir útblástursgæði
    Minnkar skaðleg útblástursefni með hreinni og skilvirkari bruna.

    Samrýmanlegt við hvata
    Öruggur í notkun í vélum með hvarfakút.

    Leysir fasta stimplahringi
    Hjálpar til við að losa fasta stimplahringi og endurheimtir virkni þeirra.

    Auðvelt í notkun
    Einfalt og fljótlegt í notkun án flókins undirbúnings.

    Athugið
    Ekki hentugur fyrir mótorhjól með olíubaðskúplingu sem deilir olíukerfi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 400 ml
    Colour Brown
    Chemical basis Combination of additives
    Min. flashing point 60 °C
    Shelf life from production 60 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.81 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hreinsar vél og olíukerfi
    Fjarlægir óhreinindi og útfellingar úr vélinni og olíukerfinu til að tryggja hámarksafköst og skilvirkni.

    Fljótlegt og öruggt ferli
    Hreinsar hratt án þess að skemma þéttihringi eða önnur viðkvæm íhluti vélarinnar.

    Bætir útblástursgæði
    Minnkar skaðleg útblástursefni með hreinni og skilvirkari bruna.

    Samrýmanlegt við hvata
    Öruggur í notkun í vélum með hvarfakút.

    Leysir fasta stimplahringi
    Hjálpar til við að losa fasta stimplahringi og endurheimtir virkni þeirra.

    Auðvelt í notkun
    Einfalt og fljótlegt í notkun án flókins undirbúnings.

    Athugið
    Ekki hentugur fyrir mótorhjól með olíubaðskúplingu sem deilir olíukerfi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 400 ml
    Colour Brown
    Chemical basis Combination of additives
    Min. flashing point 60 °C
    Shelf life from production 60 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    Density 0.81 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Hleð myndum