Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Málband br.19mm 5-metra

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 65 005
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Height 63 mm
    Width (B) 40 mm
    Width of band 19 mm
    Material of the housing Plastic
    Length (A) 65 mm
    Max. length measuring range (L max) 5 m
    Maximum extension before the tape bends (horizontal) 160 cm
    Maximum extension before the tape bends (vertical) 240 cm
    Accuracy class II
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Height 63 mm
    Width (B) 40 mm
    Width of band 19 mm
    Material of the housing Plastic
    Length (A) 65 mm
    Max. length measuring range (L max) 5 m
    Maximum extension before the tape bends (horizontal) 160 cm
    Maximum extension before the tape bends (vertical) 240 cm
    Accuracy class II