Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Lyktareyðir 500ml

    Lyktareyðir fyrir textíl, 500 ml. Fjarlægir lyktaragnir alveg, án leifa eða bletta, með fljótri og auðveldri notkun.
    Fáanlegt í 2 tegundum
    Sjá allar tegundir

    Fjarlægir lyktaragnir náttúrulega
    Eyðir óþægilegri lykt úr nánast öllum textíltegundum, án þess að skilja eftir leifar eða bletti.

    Fljótvirk og varanleg lausn
    Lyktarefnin eru ekki bara hulin heldur fjarlægð náttúrulega, sem tryggir langvarandi árangur.

    Auðvelt í notkun
    Fínn úði sem bleytir yfirborðið jafnt án þess að gera það of rakt. Þornar fljótt og sparar tíma.

    Öruggt fyrir litlausa notkun
    Litar- og AOX-laus formúla gerir vöruna örugga fyrir flest textílefni.

    Athugið
    Prófið á viðkvæmum textílefnum, svo sem silki, fyrir notkun. Ekki hentugt fyrir leður eða rúskinn.

    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    .

    Fjarlægir lyktaragnir náttúrulega
    Eyðir óþægilegri lykt úr nánast öllum textíltegundum, án þess að skilja eftir leifar eða bletti.

    Fljótvirk og varanleg lausn
    Lyktarefnin eru ekki bara hulin heldur fjarlægð náttúrulega, sem tryggir langvarandi árangur.

    Auðvelt í notkun
    Fínn úði sem bleytir yfirborðið jafnt án þess að gera það of rakt. Þornar fljótt og sparar tíma.

    Öruggt fyrir litlausa notkun
    Litar- og AOX-laus formúla gerir vöruna örugga fyrir flest textílefni.

    Athugið
    Prófið á viðkvæmum textílefnum, svo sem silki, fyrir notkun. Ekki hentugt fyrir leður eða rúskinn.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Colourless
    Container Spray bottle
    Chemical basis Water, soap and glycol
    Density/conditions 1 g/cm³ / at 20°C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Perfumed
    AOX-free Yes
    pH value/conditions 7 / at 20°C
    Bio-degradable Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Colourless
    Container Spray bottle
    Chemical basis Water, soap and glycol
    Density/conditions 1 g/cm³ / at 20°C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Perfumed
    AOX-free Yes
    pH value/conditions 7 / at 20°C
    Bio-degradable Yes
    Hleð myndum