Loftpúði - AMOBAG 3-50mm - Stykkjaverð

Loftpúði til nákvæmrar stillingar t.d. við uppsetningu glugga – 3 til 50 mm bil.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 67 80
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Endurnýtanlegur loftpúði fyrir nákvæma stillingu við glugga- og hurðauppsetningu
Loftpúðinn gerir kleift að lyfta og fínstilla hluti án þess að nota klossa eða fleyga. Mjúk hönnun ver yfirborð og tryggir örugga vinnu.

• Stillanlegt bil: 3–50 mm
• Ver karma og ramma gegn rispum
• Sparar tíma við uppsetningu
• Engir klossar eða fleygar nauðsynlegir
• Endurnýtanlegur og auðveldur í notkun

Hentar sérlega vel fyrir nákvæma uppsetningu og einfaldar lokafrágang með festingum og fúgun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. joint width 3-50 mm
Load-bearing capacity (single direct) 100 kg
Material Fibre-reinforced plastic
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Endurnýtanlegur loftpúði fyrir nákvæma stillingu við glugga- og hurðauppsetningu
Loftpúðinn gerir kleift að lyfta og fínstilla hluti án þess að nota klossa eða fleyga. Mjúk hönnun ver yfirborð og tryggir örugga vinnu.

• Stillanlegt bil: 3–50 mm
• Ver karma og ramma gegn rispum
• Sparar tíma við uppsetningu
• Engir klossar eða fleygar nauðsynlegir
• Endurnýtanlegur og auðveldur í notkun

Hentar sérlega vel fyrir nákvæma uppsetningu og einfaldar lokafrágang með festingum og fúgun.

Tæknilegar upplýsingar
Min./max. joint width 3-50 mm
Load-bearing capacity (single direct) 100 kg
Material Fibre-reinforced plastic
Hleð myndum