Loftbyssa með mjúku handfangi 90mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 923 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Loftbyssa fyrir þrýstiloft með mjúku handfangi og boginni 90 mm pípu.

Hentar til að blása ryk og óhreinindi af verkfærum, vélahlutum og vinnusvæðum.

  • Mjúkt handfang
  • Bogið rör
  • Pípa: 90 mm
  • Fyrir þrýstiloft
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Pipe length 90 mm
Air consumption 500 l/min
Min./max. temperature conditions -20 to 60 °C
Sound-pressure level 94 dB
Pneumatic connection 1/4 inch FT
Weight 130 g
Max. operating pressure 16 bar
Material Polyoxymethylene
Nozzle hole diameter 3.5 mm
*
*
*

Loftbyssa fyrir þrýstiloft með mjúku handfangi og boginni 90 mm pípu.

Hentar til að blása ryk og óhreinindi af verkfærum, vélahlutum og vinnusvæðum.

  • Mjúkt handfang
  • Bogið rör
  • Pípa: 90 mm
  • Fyrir þrýstiloft
Tæknilegar upplýsingar
Pipe length 90 mm
Air consumption 500 l/min
Min./max. temperature conditions -20 to 60 °C
Sound-pressure level 94 dB
Pneumatic connection 1/4 inch FT
Weight 130 g
Max. operating pressure 16 bar
Material Polyoxymethylene
Nozzle hole diameter 3.5 mm
Hleð myndum