Loft pumpa fyrir holur í stein

Handknúin loftpumpa til að blása ryk úr borholum í stein og steypu – tryggir hreina holu fyrir festingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0903 990 001
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Loftpumpa sem blæs borryki úr holum áður en festingarefni eða tappi er settur í.
Hentar vel fyrir borun í stein, múr og steypu þar sem ryk þarf að fjarlægja úr holunni til að festa rétt. Létt og einföld í notkun með góðu loftmagni og þægilegu gripi. Fyrir holur sem eru 10 mm í þvermál er mælt með sértengistykki sem minnkar úttakið í 8 mm fyrir betri hreinsun.

• Losar ryk og duft úr borholum
• Hentar í stein, steypu og múr
• 9 mm túpa – hægt að nota með minni tengi fyrir 10 mm holur
• Handvirk – engin vél eða rafmagn nauðsynleg
• Lengd: 415 mm
• Loftmagn: 900 ml

Notkunarsvið:
Fyrir undirbúning á borholum áður en lím, boltar eða tappi er settur í – tryggir betri festu og hreint vinnusvæði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Grey
Length 415 mm
Diameter 70 mm
Volume 900 ml
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Loftpumpa sem blæs borryki úr holum áður en festingarefni eða tappi er settur í.
Hentar vel fyrir borun í stein, múr og steypu þar sem ryk þarf að fjarlægja úr holunni til að festa rétt. Létt og einföld í notkun með góðu loftmagni og þægilegu gripi. Fyrir holur sem eru 10 mm í þvermál er mælt með sértengistykki sem minnkar úttakið í 8 mm fyrir betri hreinsun.

• Losar ryk og duft úr borholum
• Hentar í stein, steypu og múr
• 9 mm túpa – hægt að nota með minni tengi fyrir 10 mm holur
• Handvirk – engin vél eða rafmagn nauðsynleg
• Lengd: 415 mm
• Loftmagn: 900 ml

Notkunarsvið:
Fyrir undirbúning á borholum áður en lím, boltar eða tappi er settur í – tryggir betri festu og hreint vinnusvæði.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Grey
Length 415 mm
Diameter 70 mm
Volume 900 ml
Hleð myndum