Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Legubretti Ergo 6 hjóla

    Ergónómískt legubretti með 6 snúanlegum hjólum og hálsstuðningi úr svampi.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 93 000
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Þægilegt og endingargott legubretti fyrir viðgerðir og viðhald.

    Sterkbyggð hönnun með höggþolnu plasti og mótuðu yfirborði fyrir aukin þægindi.

    • Hámarks burðargeta: 135 kg
    • Þolir olíu, bensín, kulda, hita og raka
    • 6 stór snúanleg hjól fyrir lipra hreyfingu
    • Hálsstuðningur úr mjúkum svampi fyrir betra vinnuþægindi
    • Tvö geymsluhólf fyrir verkfæri og smáhluti

    Hentar vel fyrir:

    • Bíla- og vélaviðgerðir
    • Verkstæði og iðnaðarumhverfi

    Sterkt og þægilegt legubretti sem auðveldar vinnu í liggjandi stöðu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length (l) 1025 mm
    Height 123 mm
    Width (B) 485 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Þægilegt og endingargott legubretti fyrir viðgerðir og viðhald.

    Sterkbyggð hönnun með höggþolnu plasti og mótuðu yfirborði fyrir aukin þægindi.

    • Hámarks burðargeta: 135 kg
    • Þolir olíu, bensín, kulda, hita og raka
    • 6 stór snúanleg hjól fyrir lipra hreyfingu
    • Hálsstuðningur úr mjúkum svampi fyrir betra vinnuþægindi
    • Tvö geymsluhólf fyrir verkfæri og smáhluti

    Hentar vel fyrir:

    • Bíla- og vélaviðgerðir
    • Verkstæði og iðnaðarumhverfi

    Sterkt og þægilegt legubretti sem auðveldar vinnu í liggjandi stöðu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Length (l) 1025 mm
    Height 123 mm
    Width (B) 485 mm
    Hleð myndum