LED Slim hleðsluljós samanbrotið - 280lm

Samanbrjótanlegt LED hleðsluljós með 280 lumens og fjórum ljósstillingum. Sterkbyggt og létt með innbyggðum segli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1827 700 280
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Kompakt og öflugt LED hleðsluljós með samanbrjótanlegri hönnun – hentugt fyrir fagmenn og áhugamenn.

Elwis Slim S 280R er samanbrjótanlegt LED hleðsluljós sem sameinar sterka lýsingu og létta hönnun. Með fjórum ljósstillingum og þremur mismunandi ljósgjöfum tryggir það fjölbreytta notkunarmöguleika. Húsið er húðað með gúmmíi fyrir gott grip, og ABS bygging og PC linsa tryggja langa endingu.

  • Ljósstyrkur: 280 lm

  • Fjórar ljósstillingar: 5W aðalljós (COB LED), 3W aukaljós (COB LED) og 1W toppljós

  • Hleðslurafhlaða: 3,7V 600mAh Li-ion – endist allt að 5 klst

  • Hleðslutími: 2 klst (USB Type-C)

  • Segulfesting á botni fyrir handfrjálsa notkun

  • Vörn: IP20 – fyrir notkun innandyra

  • Hitastig: -10°C til +45°C

  • Létt og meðfærilegt – aðeins 68 g

  • Lýsivegalengd: allt að 20 m

Frábært vinnuljós fyrir viðgerðir, eftirlit og verkefni í þröngu rými þar sem þægindi og öflug lýsing skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Housing ABS
Lens PC
On/off switch Yes
Magnet Yes
Battery type Rechargeable 3.7V 600mAh Li-ion
Light source COB LED
Colour temperature (Kelvin) 6000-7000K
Output (lumen) Main COB high on: 280lm - Main COB low on: 160lm - Back COB: 90lm - Top LED: 60lm
Runtime (hours) 5h
Charging time 2 h
Charging indicator Yes
Protection class IP20
Operating temperature range (Celsius) -10°C to +45°C
Charging port USB Type-C
Interchangeable battery Yes
Cable length 0,5 m
Weight of lamp 68 g
Lamp dimensions (mm) 165x32x19mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Kompakt og öflugt LED hleðsluljós með samanbrjótanlegri hönnun – hentugt fyrir fagmenn og áhugamenn.

Elwis Slim S 280R er samanbrjótanlegt LED hleðsluljós sem sameinar sterka lýsingu og létta hönnun. Með fjórum ljósstillingum og þremur mismunandi ljósgjöfum tryggir það fjölbreytta notkunarmöguleika. Húsið er húðað með gúmmíi fyrir gott grip, og ABS bygging og PC linsa tryggja langa endingu.

  • Ljósstyrkur: 280 lm

  • Fjórar ljósstillingar: 5W aðalljós (COB LED), 3W aukaljós (COB LED) og 1W toppljós

  • Hleðslurafhlaða: 3,7V 600mAh Li-ion – endist allt að 5 klst

  • Hleðslutími: 2 klst (USB Type-C)

  • Segulfesting á botni fyrir handfrjálsa notkun

  • Vörn: IP20 – fyrir notkun innandyra

  • Hitastig: -10°C til +45°C

  • Létt og meðfærilegt – aðeins 68 g

  • Lýsivegalengd: allt að 20 m

Frábært vinnuljós fyrir viðgerðir, eftirlit og verkefni í þröngu rými þar sem þægindi og öflug lýsing skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Housing ABS
Lens PC
On/off switch Yes
Magnet Yes
Battery type Rechargeable 3.7V 600mAh Li-ion
Light source COB LED
Colour temperature (Kelvin) 6000-7000K
Output (lumen) Main COB high on: 280lm - Main COB low on: 160lm - Back COB: 90lm - Top LED: 60lm
Runtime (hours) 5h
Charging time 2 h
Charging indicator Yes
Protection class IP20
Operating temperature range (Celsius) -10°C to +45°C
Charging port USB Type-C
Interchangeable battery Yes
Cable length 0,5 m
Weight of lamp 68 g
Lamp dimensions (mm) 165x32x19mm
Hleð myndum