Led ljósahundur WHL6 500lm 5m snúra

LED ljósahundur WHL6 með 500 lm og 5 m snúru. Létt vinnuljós með IP64 og IK07 höggþoli.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0981 736
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

LED ljósahundur WHL6 er öflugt og nett vinnuljós með 500 lúmen og 5 m snúru.
Hentar vel á verkstæði og vettvangi: IP64 vernd, höggþol IK07 og tveggja einangrun (Class II).

• Ljósmagn: 500 lm (16 LED)
• Afl: 6 W
• Spenna/tafreq.: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Verndarflokkur: IP64 (ryk- og skvettuvörn)
• Höggþol: IK07
• Snúra: 5 m, H05BQ-F 2×1,0 mm²
• Tengill: Schuko 16 A
• Einangrunarflokkur: Class II (protective insulation)

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
IP protection class IP 64
Power-lead length 5 m
Min./max. frequency 50 / 60 Hz
Min./max. nominal voltage 220 / 240 V/AC
Protection class Protection class II/protective insulation
Power rating 6 W
Cable type H05BQ-F2x1.0 mm²
Number of LEDs 16 PCS
Luminous flux 500 lm
Impact resistance IK07
Plug connector 1 Schuko plug, 16 A
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

LED ljósahundur WHL6 er öflugt og nett vinnuljós með 500 lúmen og 5 m snúru.
Hentar vel á verkstæði og vettvangi: IP64 vernd, höggþol IK07 og tveggja einangrun (Class II).

• Ljósmagn: 500 lm (16 LED)
• Afl: 6 W
• Spenna/tafreq.: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Verndarflokkur: IP64 (ryk- og skvettuvörn)
• Höggþol: IK07
• Snúra: 5 m, H05BQ-F 2×1,0 mm²
• Tengill: Schuko 16 A
• Einangrunarflokkur: Class II (protective insulation)

Tæknilegar upplýsingar
IP protection class IP 64
Power-lead length 5 m
Min./max. frequency 50 / 60 Hz
Min./max. nominal voltage 220 / 240 V/AC
Protection class Protection class II/protective insulation
Power rating 6 W
Cable type H05BQ-F2x1.0 mm²
Number of LEDs 16 PCS
Luminous flux 500 lm
Impact resistance IK07
Plug connector 1 Schuko plug, 16 A
Hleð myndum