LED hleðsluljós Craftsman m.segli/krókum 1200lm

LED hleðsluljós Craftsman 1200R, 1200 lúmen, með segli og krókum til auðveldrar festingar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1827 700 200
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugt vinnuljós sem hentar fyrir fagmenn og DIY verkefni.

Veitir sterka og stillanlega lýsingu með þægilegum festingarmöguleikum.

  • 1200 lúmen COB LED með 6400K litahitastigi fyrir skýra birtu
  • Stillanleg birtustig frá 1200 niður í 80 lúmen með þrepalausri dimmingu
  • Segulfesting og krókar til að festa við mismunandi yfirborð
  • USB-C hleðsla – full hleðsla á 5 klukkustundum
  • Rafhlöðuending frá 2 til 15 klst., eftir birtustillingu
  • IP44 vörn gegn ryki og vatnsúða
  • Virkar við hitastig frá -10°C til +50°C

Sterkt og fjölhæft vinnuljós fyrir viðgerðir, smíðar og vinnu í þröngum rýmum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Housing ABS TPU PC
Lens PC
On/off switch Yes
Number of magnets 2 PCS
Hook 2 PCS
Pocket clip No
Battery type Li-ion 3.7V/4000mAh
Light source 10W COB
Colour temperature 6400K
Colour rendering index (CRI) >80
Charger operating voltage 5V1A
Charger output N/A
Output (lumen) 1200/80
Run time (ca. hours) 2
Charging time 5h
Charging level indicator Yes
Protection class IP44
Operating temperature range (Celsius) -10°C to +50°C
Charging port USB Type-C
Charging port cover No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflugt vinnuljós sem hentar fyrir fagmenn og DIY verkefni.

Veitir sterka og stillanlega lýsingu með þægilegum festingarmöguleikum.

  • 1200 lúmen COB LED með 6400K litahitastigi fyrir skýra birtu
  • Stillanleg birtustig frá 1200 niður í 80 lúmen með þrepalausri dimmingu
  • Segulfesting og krókar til að festa við mismunandi yfirborð
  • USB-C hleðsla – full hleðsla á 5 klukkustundum
  • Rafhlöðuending frá 2 til 15 klst., eftir birtustillingu
  • IP44 vörn gegn ryki og vatnsúða
  • Virkar við hitastig frá -10°C til +50°C

Sterkt og fjölhæft vinnuljós fyrir viðgerðir, smíðar og vinnu í þröngum rýmum.

Tæknilegar upplýsingar
Housing ABS TPU PC
Lens PC
On/off switch Yes
Number of magnets 2 PCS
Hook 2 PCS
Pocket clip No
Battery type Li-ion 3.7V/4000mAh
Light source 10W COB
Colour temperature 6400K
Colour rendering index (CRI) >80
Charger operating voltage 5V1A
Charger output N/A
Output (lumen) 1200/80
Run time (ca. hours) 2
Charging time 5h
Charging level indicator Yes
Protection class IP44
Operating temperature range (Celsius) -10°C to +50°C
Charging port USB Type-C
Charging port cover No
Hleð myndum