Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Felgulakk 600ml

    Felgulakk í 600 ml brúsa, hraðþornandi með sterka þekju og góða viðloðun. Hentar fyrir málningu og yfirborðsviðgerðir á fjölbreyttum flötum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 339 006
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Háþróað felgulakk fyrir fjölbreytta notkun
    Felgulakkið er úr nitro-alkýdal efni sem tryggir hámarks endingu og áreiðanleika. Það er auðvelt í notkun og þornar hratt, sem gerir það tilvalið fyrir viðgerðir og yfirborðsfrágang.

    Frábærir eiginleikar:

    • Þægilegt í notkun: Mjög góð þekja og auðvelt að spreyja jafnt.
    • Hraðþornandi: Rykþurrt á innan við 10 mínútum, snertiþurrt á innan við 60 mínútum við 20°C.
    • Sterk þekja: Hentar fyrir margar tegundir grunns og fylliefna, sem og algengar málningartegundir.
    • Fjölnota yfirborð: Hentar fyrir tré, málma, efni, stein, keramik, gler, málanlegt plast og fleira.

    Notkunarsvið:
    Tilvalið fyrir málningarviðgerðir, tæringarvörn og veðurvörn.

    Leiðbeiningar:
    Hristið brúsann vel í u.þ.b. 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið áður en úðað er. Haldið 20–25 cm úðafjarlægð og bíðið um 5 mínútur á milli laga.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 600 ml
    Colour White aluminium RAL 9006
    Container Can
    Chemical basis Nitroalkydale
    Min. flashing point -4 °C
    Version Fan nozzle
    Max. temperature resistance 80 °C
    Gloss level High gloss
    Shelf life from production 36 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
    CFC (fuel gas) free Yes
    Density 0.77 g/cm³
    Min. flash-off time 5 min
    AOX-free Yes
    Min./max. spraying distance 20-25 cm
    Min. spraying distance 20 cm
    Free from heavy metals Yes
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. spraying distance 25 cm
    Tack-free after 20 min
    Min. processing temperature for can 20 °C
    Dust-drying time 10 min
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Háþróað felgulakk fyrir fjölbreytta notkun
    Felgulakkið er úr nitro-alkýdal efni sem tryggir hámarks endingu og áreiðanleika. Það er auðvelt í notkun og þornar hratt, sem gerir það tilvalið fyrir viðgerðir og yfirborðsfrágang.

    Frábærir eiginleikar:

    • Þægilegt í notkun: Mjög góð þekja og auðvelt að spreyja jafnt.
    • Hraðþornandi: Rykþurrt á innan við 10 mínútum, snertiþurrt á innan við 60 mínútum við 20°C.
    • Sterk þekja: Hentar fyrir margar tegundir grunns og fylliefna, sem og algengar málningartegundir.
    • Fjölnota yfirborð: Hentar fyrir tré, málma, efni, stein, keramik, gler, málanlegt plast og fleira.

    Notkunarsvið:
    Tilvalið fyrir málningarviðgerðir, tæringarvörn og veðurvörn.

    Leiðbeiningar:
    Hristið brúsann vel í u.þ.b. 2 mínútur fyrir notkun. Tryggið að yfirborðið sé hreint, þurrt og fitulaust. Fjarlægið ryð og lausa málningu, slípið og grunnið áður en úðað er. Haldið 20–25 cm úðafjarlægð og bíðið um 5 mínútur á milli laga.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 600 ml
    Colour White aluminium RAL 9006
    Container Can
    Chemical basis Nitroalkydale
    Min. flashing point -4 °C
    Version Fan nozzle
    Max. temperature resistance 80 °C
    Gloss level High gloss
    Shelf life from production 36 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity
    CFC (fuel gas) free Yes
    Density 0.77 g/cm³
    Min. flash-off time 5 min
    AOX-free Yes
    Min./max. spraying distance 20-25 cm
    Min. spraying distance 20 cm
    Free from heavy metals Yes
    Conditions for drying time at 20°C
    Max. spraying distance 25 cm
    Tack-free after 20 min
    Min. processing temperature for can 20 °C
    Dust-drying time 10 min