Líflína með dempara fyrir vinnupalla

Líflína með dempara, hentug fyrir vinnupalla með öruggri festingu á rör og grindur allt að 59 mm.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 032 158
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk og örugg líflína með innbyggðum falldempara, hönnuð fyrir vinnupalla og langar framhliðar.

Stór álkarabína gerir auðvelt að festa hana við rör og grindur.

  • Auðveld og fljótleg festing á rör og vinnupalla (allt að 59 mm)
  • Falldempari dregur úr höggi við fall
  • Prófuð fyrir beitta kanta til aukins öryggis
  • Lengd: 2 metrar
  • Hámarks burðargeta: 110 kg
  • Uppfyllir EN 355 staðal

Hönnuð til að tryggja öryggi við vinnu á vinnupöllum og öðrum hæðarvinnustöðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. load capacity 110 kg
Length 2 m
EN standard 354355
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk og örugg líflína með innbyggðum falldempara, hönnuð fyrir vinnupalla og langar framhliðar.

Stór álkarabína gerir auðvelt að festa hana við rör og grindur.

  • Auðveld og fljótleg festing á rör og vinnupalla (allt að 59 mm)
  • Falldempari dregur úr höggi við fall
  • Prófuð fyrir beitta kanta til aukins öryggis
  • Lengd: 2 metrar
  • Hámarks burðargeta: 110 kg
  • Uppfyllir EN 355 staðal

Hönnuð til að tryggja öryggi við vinnu á vinnupöllum og öðrum hæðarvinnustöðum.

Tæknilegar upplýsingar
Max. load capacity 110 kg
Length 2 m
EN standard 354355
Hleð myndum