Krafthreinsir fyrir ryðfrítt stál 500ml

Krafthreinsir fyrir ryðfrítt stál, 500 ml. Fjarlægir olíu og fitu, umhverfisvænn og öruggur fyrir matvælaiðnað.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 121 2
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugur krafthreinsir fyrir málmyfirborð
Fjarlægir olíu, fitu og óhreinindi frá bor- og skurðolíum, ryki og öðrum framleiðsluleifum á áhrifaríkan hátt.

Fullkomin undirbúningur
Sérhannaður til að undirbúa málmyfirborð fyrir frekari hreinsun, viðhald eða endurheimt gljáa.

Mildur og umhverfisvænn
Inniheldur engin fosföt, lífræn leysiefni eða ætandi efni. Er meira en 95% niðurbrjótanlegur og uppfyllir staðbundnar frárennslisreglur.

Öruggt fyrir matvælaiðnað
NSF A1-vottað og prófað til notkunar þar sem matvæli eru unnin eða geymd, svo sem í stóreldhúsum, mötuneytum og matvælaflutningum.

Hlífir yfirborði
Skemmir ekki málningu, gúmmí, plast eða þéttihringi, sem tryggir örugga notkun á viðkvæmum flötum.

Athugið
Ekki nota á fleti í beinni snertingu við matvæli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Colourless
Container Spray bottle
Chemical basis Butoxyethanol
Silicone-free Yes
Product weight (per item) 576 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.01 g/cm³
pH value 9.3
AOX-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflugur krafthreinsir fyrir málmyfirborð
Fjarlægir olíu, fitu og óhreinindi frá bor- og skurðolíum, ryki og öðrum framleiðsluleifum á áhrifaríkan hátt.

Fullkomin undirbúningur
Sérhannaður til að undirbúa málmyfirborð fyrir frekari hreinsun, viðhald eða endurheimt gljáa.

Mildur og umhverfisvænn
Inniheldur engin fosföt, lífræn leysiefni eða ætandi efni. Er meira en 95% niðurbrjótanlegur og uppfyllir staðbundnar frárennslisreglur.

Öruggt fyrir matvælaiðnað
NSF A1-vottað og prófað til notkunar þar sem matvæli eru unnin eða geymd, svo sem í stóreldhúsum, mötuneytum og matvælaflutningum.

Hlífir yfirborði
Skemmir ekki málningu, gúmmí, plast eða þéttihringi, sem tryggir örugga notkun á viðkvæmum flötum.

Athugið
Ekki nota á fleti í beinni snertingu við matvæli.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Colourless
Container Spray bottle
Chemical basis Butoxyethanol
Silicone-free Yes
Product weight (per item) 576 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.01 g/cm³
pH value 9.3
AOX-free Yes
Hleð myndum