Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Kíttisbyssa f. 600ml. poka

    Stöðug og fjölnota kíttisbyssa fyrir 600 ml poka
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0891 400 610
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Stöðug og fjölnota kíttisbyssa fyrir 600ml poka sem einnig má breyta fyrir mismunandi stærðir og þykktir hylkja.

    • Gírhlutfall: 14:1, fyrir áreiðanlega kraftflutning til þrýstistangar
    • Einfalt að þrífa með því að losa bláa stimpilinn
    • Hentar einnig fyrir 290–310 ml hylki með einfaldri aðlögun
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Version For 600 ml bags
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Stöðug og fjölnota kíttisbyssa fyrir 600ml poka sem einnig má breyta fyrir mismunandi stærðir og þykktir hylkja.

    • Gírhlutfall: 14:1, fyrir áreiðanlega kraftflutning til þrýstistangar
    • Einfalt að þrífa með því að losa bláa stimpilinn
    • Hentar einnig fyrir 290–310 ml hylki með einfaldri aðlögun
    Tæknilegar upplýsingar
    Version For 600 ml bags