Hraðspenniþvinga með 360° snúningi

Hraðspenniþvinga með einföldu einnar handar kerfi, sterka hönnun, 360° snúningi og allt að 140 kg klemmukraft.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 668 300
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hraðspenniþvinga með einföldu einnar handar kerfi, sterka hönnun, 360° snúningi og allt að 140 kg klemmukraft.

  • Notkun með annarri hendi við opnun, aðskilnað og spennu.
  • Nýstárlegur 12 þrepa snúningsbúnaður gerir kleift að staðsetja handfangið tryggilega utan um teininn.
  • Einnig er hægt að snúa handfanginu í mismunandi stöður eftir að búið er að klemma, þannig að hægt sé að nota fleiri klemmur í þröngu rými.
  • Einföld og fljótleg, verkfæralaus breyting úr klemmu- í opnunareiginleika með því að skipta um fremri klemmueiningu með því að ýta á hnapp.
  • Losunarstöng til að losa um klemmuna og stilla klemmubreiddina fljótt.
  • Stórir klemmufletir halda viðfanginu tryggilega.
  • Plasthúsið verndar vélbúnaðinn gegn ryki og óhreinindum.
  • Aftengjanlegir klemmukjálkar fyrir sveigjanlega notkun.
  • Mikið klemmuafl fyrir öfluga spennu.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Tension force1400 N
Profile width (B)18 mm
Profile thickness5 mm
Material of the grip handlePlastic
Product weight (per item)870 g
*
*
*

Hraðspenniþvinga með einföldu einnar handar kerfi, sterka hönnun, 360° snúningi og allt að 140 kg klemmukraft.

  • Notkun með annarri hendi við opnun, aðskilnað og spennu.
  • Nýstárlegur 12 þrepa snúningsbúnaður gerir kleift að staðsetja handfangið tryggilega utan um teininn.
  • Einnig er hægt að snúa handfanginu í mismunandi stöður eftir að búið er að klemma, þannig að hægt sé að nota fleiri klemmur í þröngu rými.
  • Einföld og fljótleg, verkfæralaus breyting úr klemmu- í opnunareiginleika með því að skipta um fremri klemmueiningu með því að ýta á hnapp.
  • Losunarstöng til að losa um klemmuna og stilla klemmubreiddina fljótt.
  • Stórir klemmufletir halda viðfanginu tryggilega.
  • Plasthúsið verndar vélbúnaðinn gegn ryki og óhreinindum.
  • Aftengjanlegir klemmukjálkar fyrir sveigjanlega notkun.
  • Mikið klemmuafl fyrir öfluga spennu.
Tæknilegar upplýsingar
Tension force1400 N
Profile width (B)18 mm
Profile thickness5 mm
Material of the grip handlePlastic
Product weight (per item)870 g
Hleð myndum