Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Hleðslutæki PRO 6 og rafhlöður 4xAA/4xAAA

    Hleðslutæki PRO 6 með 4x AA og 4x AAA forhlaðnar NiMH rafhlöður, með hraðhleðslu og öryggisvörn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0827 415
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hleðslutæki fyrir AA og AAA NiMH rafhlöður með sjálfvirku hleðsluferli.

    Inniheldur 4 forhlaðnar AA og 4 forhlaðnar AAA rafhlöður.

    • Hraðhleðsla með mjúkri forhleðslu fyrir veikar eða of tæmdar rafhlöður
    • Sjálfvirkt 7-stiga hleðsluferli sem hámarkar endingu rafhlaðna
    • LED skjár sýnir stöðu rafhlöðu strax eftir ísetningu
    • Greinir rafhlöður og metur hvort þær séu nothæfar
    • IQ-öryggisstýring kemur í veg fyrir ofhitnun og ofhleðslu
    • Notar USB Type-C hleðslusnúru (innifalin)

    Fyrir allt að 4 AA eða AAA rafhlöður í einu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Product weight (per item) 100 g
    Length x width x height 96.7 x 71.9 x 29 mm
    IP protection class IP 20
    Display LED
    Charging current for AAA battery 400 mA
    Maximum number of charging slots for AAA batteries 4 PCS
    Maximum number of charging slots for AA batteries 4 PCS
    Charging current for AA battery 800 mA
    Individual slot monitoring Yes
    Rechargeable battery defect detection Yes
    Temperature monitoring Yes
    Automatic refresh function Yes
    Quick test for capacity Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hleðslutæki fyrir AA og AAA NiMH rafhlöður með sjálfvirku hleðsluferli.

    Inniheldur 4 forhlaðnar AA og 4 forhlaðnar AAA rafhlöður.

    • Hraðhleðsla með mjúkri forhleðslu fyrir veikar eða of tæmdar rafhlöður
    • Sjálfvirkt 7-stiga hleðsluferli sem hámarkar endingu rafhlaðna
    • LED skjár sýnir stöðu rafhlöðu strax eftir ísetningu
    • Greinir rafhlöður og metur hvort þær séu nothæfar
    • IQ-öryggisstýring kemur í veg fyrir ofhitnun og ofhleðslu
    • Notar USB Type-C hleðslusnúru (innifalin)

    Fyrir allt að 4 AA eða AAA rafhlöður í einu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Product weight (per item) 100 g
    Length x width x height 96.7 x 71.9 x 29 mm
    IP protection class IP 20
    Display LED
    Charging current for AAA battery 400 mA
    Maximum number of charging slots for AAA batteries 4 PCS
    Maximum number of charging slots for AA batteries 4 PCS
    Charging current for AA battery 800 mA
    Individual slot monitoring Yes
    Rechargeable battery defect detection Yes
    Temperature monitoring Yes
    Automatic refresh function Yes
    Quick test for capacity Yes
    Hleð myndum