Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Gaspera D2R 35W 4000K

    Xenon gaspera - ath aðeins fyrir ex works fittingar
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0720 110 31
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    100% meira ljós en halógen tækni

    Gefur þæginlegri ljósbjarm með hærra litastig en halogen ljós, sem bætir lýsingu á vegum umtalsvert og aðstoðar við vegþreytu.

     

    Athugið

    Virkar aðeins með viðeigandi rafeindabúnaði

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Power rating 35 W
    Socket designation P32d-3
    Testing voltage 13.5 V/DC
    Colour temperature 4000 K
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    100% meira ljós en halógen tækni

    Gefur þæginlegri ljósbjarm með hærra litastig en halogen ljós, sem bætir lýsingu á vegum umtalsvert og aðstoðar við vegþreytu.

     

    Athugið

    Virkar aðeins með viðeigandi rafeindabúnaði

    Tæknilegar upplýsingar
    Power rating 35 W
    Socket designation P32d-3
    Testing voltage 13.5 V/DC
    Colour temperature 4000 K