Flatur spíss fyrir loftbyssur - 0714 923 ..

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 92 37
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 63 mm
Nozzle hole diameter 3.5 mm
Product weight (per item) 40 g
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 63 mm
Nozzle hole diameter 3.5 mm
Product weight (per item) 40 g
Hleð myndum