Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Felgu og málmhreinsir

    Fjarlægir erfið óhreinindi s.s. ryk frá bremsuklossum, tjöru, olíu o.s.frv
    Fáanlegt í 2 tegundum
    Sjá allar tegundir
    • Fyrir allar lakkaðar og ólakkaðar stál- og léttmálmsfelgur
    • Öflugt gelkennt hreinsiefni, inniheldur ekki sýrur
    • Fjarlægir erfið óhreinindi s.s. ryk frá bremsuklossum, tjöru, olíu sem og önnur umferðaróhreinindi
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    .
    • Fyrir allar lakkaðar og ólakkaðar stál- og léttmálmsfelgur
    • Öflugt gelkennt hreinsiefni, inniheldur ekki sýrur
    • Fjarlægir erfið óhreinindi s.s. ryk frá bremsuklossum, tjöru, olíu sem og önnur umferðaróhreinindi
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 1 l
    Colour Rosy
    Container Spray bottle
    Chemical basis Alkaline tenside
    Density/conditions 1,14 g/cm³ / at 20°C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 1.02 kg
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Fruity
    AOX-free Yes
    pH value/conditions 10 / undiluted
    Bio-degradable Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 1 l
    Colour Rosy
    Container Spray bottle
    Chemical basis Alkaline tenside
    Density/conditions 1,14 g/cm³ / at 20°C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 1.02 kg
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Fruity
    AOX-free Yes
    pH value/conditions 10 / undiluted
    Bio-degradable Yes
    Hleð myndum