Felgu þvottaklútur á skafti

Þvottaklútur á skafti með lausri örtrefjahlíf til að hreinsa felgur vandlega án þess að rispa yfirborðið.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 350 221
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þvottaklúturinn hentar á allar gerðir felga, þar á meðal lakkaðar, slípaðar, háglans- og dufthúðaðar felgur, auk felga úr áli og smíðaðra felga.

  • Hentar fyrir allar gerðir felga
  • Hreinsar vel á milli felguarma og inn í djúpar felgur
  • Langir trefjar fjarlægja bremsuryk
  • Verndar viðkvæmt yfirborð felga gegn rispum
  • Laus örtrefjahlíf sem hægt er að skipta um
  • Hlíf úr 60% endurunnu pólýester
  • Breidd: 50 mm
  • Lengd: 433 mm
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width 50 mm
Length (l) 433 mm
*
*
*

Þvottaklúturinn hentar á allar gerðir felga, þar á meðal lakkaðar, slípaðar, háglans- og dufthúðaðar felgur, auk felga úr áli og smíðaðra felga.

  • Hentar fyrir allar gerðir felga
  • Hreinsar vel á milli felguarma og inn í djúpar felgur
  • Langir trefjar fjarlægja bremsuryk
  • Verndar viðkvæmt yfirborð felga gegn rispum
  • Laus örtrefjahlíf sem hægt er að skipta um
  • Hlíf úr 60% endurunnu pólýester
  • Breidd: 50 mm
  • Lengd: 433 mm
Tæknilegar upplýsingar
Width 50 mm
Length (l) 433 mm
Hleð myndum