Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Feiti fyrir bremsu-íhluti 200ml

    Málmlaus bremsufeiti með keramískum efnum, háþrýstiþolið og hitaþolið upp að 1400°C, tryggir áreiðanlega smurningu og tæringarvörn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 816 001
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Feiti fyrir bremsu-íhluti í 200 ml úðabrúsa er málmlaust smurefni sem veitir framúrskarandi vörn gegn tæringu og háþrýstingsálagi, jafnvel við mjög háan hita.

    Málmlaust smurefni
    Hentar fyrir ABS, ASR og ESP bremsukerfi og skemmir ekki skynjara eða viðkvæma íhluti í bremsukerfum.

    Hitaþol upp að 1400°C
    Tryggir áreiðanlega smurningu og vörn gegn háum hita og miklu álagi.

    Langvarandi smureiginleikar
    Keramísk efni veita stöðuga og varanlega smurningu við krefjandi aðstæður.

    Háþrýstiþol
    Þolir mikið þrýstiálag án þess að missa virkni eða vernd.

    Frábær tæringarvörn
    Veitir vörn gegn úða-, salt- og sjóvatni, sem og þynntum sýrum og basískum efnum.

    Laus við sílikon og AOX
    Inniheldur ekki sílikon eða AOX og er öruggt fyrir notkun í bremsukerfum.

    Athugið:
    Ekki úða á bremsudiska eða bremsufóðringar. Hristið úðabrúsann vel fyrir notkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 200 ml
    Colour Light grey (bright grey)
    Chemical basis Mineral oil
    Silicone-free Yes
    Weight of content 335 g
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Mild
    Density 1.26 g/cm³
    AOX-free Yes
    Metal-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Feiti fyrir bremsu-íhluti í 200 ml úðabrúsa er málmlaust smurefni sem veitir framúrskarandi vörn gegn tæringu og háþrýstingsálagi, jafnvel við mjög háan hita.

    Málmlaust smurefni
    Hentar fyrir ABS, ASR og ESP bremsukerfi og skemmir ekki skynjara eða viðkvæma íhluti í bremsukerfum.

    Hitaþol upp að 1400°C
    Tryggir áreiðanlega smurningu og vörn gegn háum hita og miklu álagi.

    Langvarandi smureiginleikar
    Keramísk efni veita stöðuga og varanlega smurningu við krefjandi aðstæður.

    Háþrýstiþol
    Þolir mikið þrýstiálag án þess að missa virkni eða vernd.

    Frábær tæringarvörn
    Veitir vörn gegn úða-, salt- og sjóvatni, sem og þynntum sýrum og basískum efnum.

    Laus við sílikon og AOX
    Inniheldur ekki sílikon eða AOX og er öruggt fyrir notkun í bremsukerfum.

    Athugið:
    Ekki úða á bremsudiska eða bremsufóðringar. Hristið úðabrúsann vel fyrir notkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 200 ml
    Colour Light grey (bright grey)
    Chemical basis Mineral oil
    Silicone-free Yes
    Weight of content 335 g
    Shelf life from production 12 Month
    Smell/fragrance Mild
    Density 1.26 g/cm³
    AOX-free Yes
    Metal-free Yes