Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Einangrunarhanskar

    Sýru, olíu, óson og kuldaþolnir einangrunarhanskar sem þola allt að 1000 V/AC
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sýru, olíu, óson og kuldaþolnir einangrunarhanskar sem þola allt að 1000 V/AC

    • Sveigjanlegir
    • Snertinæmir
    • Latexefni
    • Nýtingarspenna: 1000 V/AC
    • Nýtingarspenna: 1500 V/DC
    • Prófspenna: 5000 V/AC
    • Prófspenna: 10000 V/DC
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Upplýsingar
    • Sveigjanlegir
    • Snertinæmir
    • Latexefni
    • Nýtingarspenna: 1000 V/AC
    • Nýtingarspenna: 1500 V/DC
    • Prófspenna: 5000 V/AC
    • Prófspenna: 10000 V/DC
    Efni Latex
    Staðlar
    • EN60903
    • Class 0 - rekstrarspenna < 1000 volt
    Litur Svartur/rauður/grár
    Þykkt 1 mm
    Lengd 410 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sýru, olíu, óson og kuldaþolnir einangrunarhanskar sem þola allt að 1000 V/AC

    • Sveigjanlegir
    • Snertinæmir
    • Latexefni
    • Nýtingarspenna: 1000 V/AC
    • Nýtingarspenna: 1500 V/DC
    • Prófspenna: 5000 V/AC
    • Prófspenna: 10000 V/DC
    Tæknilegar upplýsingar
    Upplýsingar
    • Sveigjanlegir
    • Snertinæmir
    • Latexefni
    • Nýtingarspenna: 1000 V/AC
    • Nýtingarspenna: 1500 V/DC
    • Prófspenna: 5000 V/AC
    • Prófspenna: 10000 V/DC
    Efni Latex
    Staðlar
    • EN60903
    • Class 0 - rekstrarspenna < 1000 volt
    Litur Svartur/rauður/grár
    Þykkt 1 mm
    Lengd 410 mm
    Hleð myndum