Einangraður hanski P-1000 st.11

15,47 með vsk
15,47 með vsk
Einangrandi hanski P-1000 INSUGLOV-CL0-APC2-SZ11
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 408 511
products.pickngo

Pakka magn

1 stk

Magn

Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rafmagns einangrandi hlífðarhanski í samræmi við EN 60903 flokk 0 fyrir vinnu við rafkerfi og rafknúin ökutæki.

  • Auka vörn með bogaprófi í flokki 2 í samræmi við EN 61482-1-2.
  • Þolir sýru, óson og kulda (flokkur AZC).
  • Mjög sveigjanlegur og með góð snertinæmni.
  • Þykkt að hámarki 1 + 0,6 mm samkvæmt staðli.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Length (l1)410 mm
Material thickness (S)1 mm
MaterialLatex
ColourRed
StandardsEN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
Utilisation voltage (AC voltage)1000 V/AC
Utilisation voltage (DC voltage)1500 V/DC
Testing voltage (AC voltage)5000 V/AC
Testing voltage (DC voltage)10000 V/DC
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rafmagns einangrandi hlífðarhanski í samræmi við EN 60903 flokk 0 fyrir vinnu við rafkerfi og rafknúin ökutæki.

  • Auka vörn með bogaprófi í flokki 2 í samræmi við EN 61482-1-2.
  • Þolir sýru, óson og kulda (flokkur AZC).
  • Mjög sveigjanlegur og með góð snertinæmni.
  • Þykkt að hámarki 1 + 0,6 mm samkvæmt staðli.
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1)410 mm
Material thickness (S)1 mm
MaterialLatex
ColourRed
StandardsEN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
Utilisation voltage (AC voltage)1000 V/AC
Utilisation voltage (DC voltage)1500 V/DC
Testing voltage (AC voltage)5000 V/AC
Testing voltage (DC voltage)10000 V/DC
Hleð myndum