Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Efnisklútur 29x38cm 250miðar

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 800 210
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material 70% cotton, 15% synthetic fibre, 15% polypropylene
    Colour Light multi colouredWhite coloured
    Resistance against Solvent
    Version Roles ware
    Coating weight per m² 135 g
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material 70% cotton, 15% synthetic fibre, 15% polypropylene
    Colour Light multi colouredWhite coloured
    Resistance against Solvent
    Version Roles ware
    Coating weight per m² 135 g