Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Dekkjahreinsir úðabrúsi 500ml

    Vandað dekkjaefni sem hreinsar, verndar og viðheldur
    Fáanlegt í 2 tegundum
    Sjá allar tegundir

    Vandað hreinsiefni fyrir dekkjahliðar
    Hreinsar, verndar og viðheldur

    • Einfalt að bera á í einu skrefi og sparar tíma
    • Ekki þarf að þurrka af á eftir
    • Fullkomið áður en dekk eru sett í geymslu
    • Hrindir frá ryki og óhreinindum
    • Skaðar ekki málningu, plast, gúmmí eða málma
    • Gefur silkimjúkan gljáa

    Dekkin líta út eins og ný

    • Bætir útlit og hentar vel fyrir sýningarbíla
    • Veitir hámarks UV- og ósonvörn

    Varðveitir dekk betur

    • Dekkin fölna ekki
    • Kemur í veg fyrir sprungu- og öldrunarmerki

    Hreinsifroða

    • Sparneytin í notkun
    • Myndar stöðuga froðu sem rennur af eftir að hún hefur sigið niður
    • Laust við AOX og leysiefni

    Athugið
    Ekki sprauta á slitflöt dekkja, bremsudiska eða bremsutromlur. Inniheldur sílikon.

    Varúð: Ekki sprauta á slitflöt vegna hálkuhættu. Ekki sprauta á dekk tveggja hjóla ökutækja, bremsudiska eða bremsutromlur.

    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    .

    Vandað hreinsiefni fyrir dekkjahliðar
    Hreinsar, verndar og viðheldur

    • Einfalt að bera á í einu skrefi og sparar tíma
    • Ekki þarf að þurrka af á eftir
    • Fullkomið áður en dekk eru sett í geymslu
    • Hrindir frá ryki og óhreinindum
    • Skaðar ekki málningu, plast, gúmmí eða málma
    • Gefur silkimjúkan gljáa

    Dekkin líta út eins og ný

    • Bætir útlit og hentar vel fyrir sýningarbíla
    • Veitir hámarks UV- og ósonvörn

    Varðveitir dekk betur

    • Dekkin fölna ekki
    • Kemur í veg fyrir sprungu- og öldrunarmerki

    Hreinsifroða

    • Sparneytin í notkun
    • Myndar stöðuga froðu sem rennur af eftir að hún hefur sigið niður
    • Laust við AOX og leysiefni

    Athugið
    Ekki sprauta á slitflöt dekkja, bremsudiska eða bremsutromlur. Inniheldur sílikon.

    Varúð: Ekki sprauta á slitflöt vegna hálkuhættu. Ekki sprauta á dekk tveggja hjóla ökutækja, bremsudiska eða bremsutromlur.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour White
    Chemical basis Alkaline surfactants, silicone oil
    Density/conditions 0,919 g/cm³ / at 20°C
    Silicone-free No
    Product weight (per item) 582 g
    Shelf life from production 18 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    AOX-free Yes
    pH value/conditions 9 / at 20°C
    Bio-degradable Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour White
    Chemical basis Alkaline surfactants, silicone oil
    Density/conditions 0,919 g/cm³ / at 20°C
    Silicone-free No
    Product weight (per item) 582 g
    Shelf life from production 18 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    AOX-free Yes
    pH value/conditions 9 / at 20°C
    Bio-degradable Yes
    Hleð myndum