Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Dúkahnífur 2C 18mm

    Dúkahnífur með 18 mm brotblöðum, gott grip og sjálfvirku læsingarkerfi.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 66 275
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Öflugur dúkahnífur með sjálfvirkri læsingu og góðu gripi.

    Sterkt tveggja þátta handfang tryggir örugga og þægilega notkun.

    • Sjálfvirkt læsingarkerfi heldur blaðinu stöðugu við notkun
    • Tveggja þátta handfang veitir gott grip og er hálkuvarið
    • Ryðfrítt stálblöð með brotpunktum fyrir stöðugt skarpar brúnir
    • Sterkur blaðaleiðari fyrir nákvæman skurð
    • Blaðbreidd: 18 mm, lengd hnífs: 170 mm

    Hentar vel fyrir:

    • Skurð á dúkum, filmum og öðrum efnum
    • Verkstæði, iðnaðarvinnu og almennar skurðarþarfir

    Endingargóður og hagnýtur dúkahnífur sem tryggir nákvæma og örugga vinnu.

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Öflugur dúkahnífur með sjálfvirkri læsingu og góðu gripi.

    Sterkt tveggja þátta handfang tryggir örugga og þægilega notkun.

    • Sjálfvirkt læsingarkerfi heldur blaðinu stöðugu við notkun
    • Tveggja þátta handfang veitir gott grip og er hálkuvarið
    • Ryðfrítt stálblöð með brotpunktum fyrir stöðugt skarpar brúnir
    • Sterkur blaðaleiðari fyrir nákvæman skurð
    • Blaðbreidd: 18 mm, lengd hnífs: 170 mm

    Hentar vel fyrir:

    • Skurð á dúkum, filmum og öðrum efnum
    • Verkstæði, iðnaðarvinnu og almennar skurðarþarfir

    Endingargóður og hagnýtur dúkahnífur sem tryggir nákvæma og örugga vinnu.

    Hleð myndum