Cargo rúðulím

Fyrir atvinnuökutæki, rútur, sendibíla, landbúnaðarvélar, vinnuvélar og járnbrautarökutæki. 20 stk í kassa
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 023 760
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fyrir atvinnuökutæki, rútur, sendibíla, landbúnaðarvélar, vinnuvélar og járnbrautarökutæki.

  • 600 ml
  • 1-þátta lím fyrir rúður, sérstaklega ætlað atvinnuökutækjum og rútum
  • Sterkt og teygjanlegt 1K framrúðulím
  • Veitir góðan vinnslutíma á efninu
  • Mjög góður stöðugleiki (má nota á lóðréttum límflötum, t.d. hliðarrúðum)
  • Auðvelt að slétta
  • Umhverfisvænar pylsupakkningar (minni umbúðir, minni úrgangur)
  • Laust við leysiefni og PVC
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Contents600 ml
ContainerBag
Chemical basisPolyurethane
ColourBlack
Min. skin-formation time30 min
Density/conditions1.2 g/cm³ / at 20°C
Max. open time /conditions30 min / at 23°C and 50% humidity
Min./max. processing temperature5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance-40 to 90 °C
Tensile shear strength5 MPa
Shelf life from production/conditions12 Month / at 5°C to 35°C
Max. tensile strength8 MPa
Silicone-freeYes
Resistance againstWeather (very good)
Shore A hardness65 +/-5
Product weight (per item)762.000 g
Shelf life from production12 Month
Density1.2 kg/m³
Full curing speed3 mm/d
Drive-away time (with airbag)2 h
Ultraviolet resistanceUV-stabilised
Breaking elongation300 %
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fyrir atvinnuökutæki, rútur, sendibíla, landbúnaðarvélar, vinnuvélar og járnbrautarökutæki.

  • 600 ml
  • 1-þátta lím fyrir rúður, sérstaklega ætlað atvinnuökutækjum og rútum
  • Sterkt og teygjanlegt 1K framrúðulím
  • Veitir góðan vinnslutíma á efninu
  • Mjög góður stöðugleiki (má nota á lóðréttum límflötum, t.d. hliðarrúðum)
  • Auðvelt að slétta
  • Umhverfisvænar pylsupakkningar (minni umbúðir, minni úrgangur)
  • Laust við leysiefni og PVC
Tæknilegar upplýsingar
Contents600 ml
ContainerBag
Chemical basisPolyurethane
ColourBlack
Min. skin-formation time30 min
Density/conditions1.2 g/cm³ / at 20°C
Max. open time /conditions30 min / at 23°C and 50% humidity
Min./max. processing temperature5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance-40 to 90 °C
Tensile shear strength5 MPa
Shelf life from production/conditions12 Month / at 5°C to 35°C
Max. tensile strength8 MPa
Silicone-freeYes
Resistance againstWeather (very good)
Shore A hardness65 +/-5
Product weight (per item)762.000 g
Shelf life from production12 Month
Density1.2 kg/m³
Full curing speed3 mm/d
Drive-away time (with airbag)2 h
Ultraviolet resistanceUV-stabilised
Breaking elongation300 %
Hleð myndum