Blár pappír 2ja laga 36x38cm 1000 afr - 2 stk saman

Rakadrægur og slitsterkur blár 2ja laga pappír, 36x38 cm, sem hentar vel til hreinsunar á olíu, fitu og grófum óhreinindum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003986
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rakadrægur og fjölhæfur hreinsipappír fyrir krefjandi verkefni
Þessi 2ja laga hreinsipappír er tilvalinn fyrir algeng hreinsiverkefni í ýmsum atvinnugreinum og heimilishaldi.

  • Mjög rakadrægur og slitsterkur: Tekur auðveldlega upp olíu, fitu og gróf óhreinindi án þess að rifna.
  • Lítið rykmyndandi og hentar því fyrir hreinsun á viðkvæmum flötum og tækjum.
  • Vottaður með EU Ecolabel, framleiddur með sjálfbærum aðferðum og umhverfisvænum efnum.
  • Passar í flesta staðlaða pappírsstanda.

Notkunarsvið
Frábær fyrir bifreiðaþrif, málmvinnslu og eldhúsframleiðslu. Hentar vel til að fjarlægja olíu, fitu, flísar og gróf efni frá yfirborðum.

Leiðbeiningar
Notið hreinsipappírinn til að þrífa yfirborð. Til að bæta virkni má nota Würth hreinsiefni samhliða pappírnum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Mixture of waste paper
Colour Blue
Length 36 cm
Number of sheets 1000 PCS
Length of roll 360 m
Number of plies 2 PCS
Sheet length x sheet width 36 x 38 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rakadrægur og fjölhæfur hreinsipappír fyrir krefjandi verkefni
Þessi 2ja laga hreinsipappír er tilvalinn fyrir algeng hreinsiverkefni í ýmsum atvinnugreinum og heimilishaldi.

  • Mjög rakadrægur og slitsterkur: Tekur auðveldlega upp olíu, fitu og gróf óhreinindi án þess að rifna.
  • Lítið rykmyndandi og hentar því fyrir hreinsun á viðkvæmum flötum og tækjum.
  • Vottaður með EU Ecolabel, framleiddur með sjálfbærum aðferðum og umhverfisvænum efnum.
  • Passar í flesta staðlaða pappírsstanda.

Notkunarsvið
Frábær fyrir bifreiðaþrif, málmvinnslu og eldhúsframleiðslu. Hentar vel til að fjarlægja olíu, fitu, flísar og gróf efni frá yfirborðum.

Leiðbeiningar
Notið hreinsipappírinn til að þrífa yfirborð. Til að bæta virkni má nota Würth hreinsiefni samhliða pappírnum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Mixture of waste paper
Colour Blue
Length 36 cm
Number of sheets 1000 PCS
Length of roll 360 m
Number of plies 2 PCS
Sheet length x sheet width 36 x 38 cm
Hleð myndum