Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bensín bætiefni

    Minnkar útfellingar í brunahólfi og hreinsar allt eldsneytiskerfið.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5861 900 054
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    • Hækkar oktantölu fyrir kalda ræsingu.
    • Fjarlægir óæskilegar leifar eins og virk kol og ösku úr innsprautunartúðum
    • Endurheimtir úðamynstur og inntaksventla
    • Minnkar útfellingar í brunahólfi
    • Hreinsar allt eldsneytiskerfið
    • Hreinsiefni sem beinist að sérstökum vandamálum
    • CLEAN-UP tækni

    Notkunarsvið
    Samrýmanlegt við allar tegundir bensíns, þar á meðal E10.

    Leiðbeiningar
    Bætið beint í tankinn. 200 ml flaska dugar fyrir allt að 50 lítra af eldsneyti. Til að hreinsa vélina almennilega skaltu nota eina flösku hvert skipti í fjórar áfyllingar í röð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 200 ml
    Chemical basis Hydrocarbons
    Density/conditions at 20°C
    Min. flashing point 65 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Gasoline
    Density 0.82 g/cm³
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    • Hækkar oktantölu fyrir kalda ræsingu.
    • Fjarlægir óæskilegar leifar eins og virk kol og ösku úr innsprautunartúðum
    • Endurheimtir úðamynstur og inntaksventla
    • Minnkar útfellingar í brunahólfi
    • Hreinsar allt eldsneytiskerfið
    • Hreinsiefni sem beinist að sérstökum vandamálum
    • CLEAN-UP tækni

    Notkunarsvið
    Samrýmanlegt við allar tegundir bensíns, þar á meðal E10.

    Leiðbeiningar
    Bætið beint í tankinn. 200 ml flaska dugar fyrir allt að 50 lítra af eldsneyti. Til að hreinsa vélina almennilega skaltu nota eina flösku hvert skipti í fjórar áfyllingar í röð.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 200 ml
    Chemical basis Hydrocarbons
    Density/conditions at 20°C
    Min. flashing point 65 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Gasoline
    Density 0.82 g/cm³
    Hleð myndum