Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bíla svampur - tvöfaldur - 180 x 120 x 60 mm

    Tvöfaldur bílasvampur með mjúkum og grófari hliðum fyrir skilvirkan bílaþvott. Mjúkur á lakk og fjarlægir erfið óhreinindi.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 700 433
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Tvöfaldur bílasvampur
    Hentar vel fyrir handþvott á bílum með tveimur mismunandi yfirborðum fyrir fjölbreytta hreinsun.

    Mjúk grá hlið
    Úr mjúku frauði sem eykur froðumyndun, drekkur í sig mikinn vökva og auðveldar hreinsun á yfirborði bílsins.

    Gróf svört hlið
    Hentar fyrir þrálát óhreinindi, eins og flugur, án þess að rispa lakk eða skemma yfirborð.

    Auðvelt í notkun og þrif
    Eftir notkun skal skola svampinn vel með hreinu vatni, vinda úr honum og láta hann þorna.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Polyurethane foam
    Colour Anthracite (base material)
    Length 180 mm
    Height 60 mm
    Width 120 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Tvöfaldur bílasvampur
    Hentar vel fyrir handþvott á bílum með tveimur mismunandi yfirborðum fyrir fjölbreytta hreinsun.

    Mjúk grá hlið
    Úr mjúku frauði sem eykur froðumyndun, drekkur í sig mikinn vökva og auðveldar hreinsun á yfirborði bílsins.

    Gróf svört hlið
    Hentar fyrir þrálát óhreinindi, eins og flugur, án þess að rispa lakk eða skemma yfirborð.

    Auðvelt í notkun og þrif
    Eftir notkun skal skola svampinn vel með hreinu vatni, vinda úr honum og láta hann þorna.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Polyurethane foam
    Colour Anthracite (base material)
    Length 180 mm
    Height 60 mm
    Width 120 mm
    Hleð myndum