Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bíla Svampur 17,5*12*6mm

    Bílasvampur með fjölbreyttri áferð tryggir djúpa hreinsun, eykur froðumyndun og rispar ekki yfirborð.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 700 400
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Frábær hreinsun
    Fjölbreytt áferð svampsins tryggir áhrifaríka og djúpa hreinsun á yfirborði bílsins.

    Öflug froðumyndun
    Hönnunin eykur froðumyndun og dreifir hreinsiefnum jafnt yfir yfirborðið.

    Góð vökvaheldni
    Svampurinn dregur í sig mikinn vökva og heldur honum vel við þvott.

    Mjúkur við yfirborð
    Hreinsar á áhrifaríkan hátt án þess að rispa eða skemma yfirborðið.

    Varanlegur sveigjanleiki
    Heldur lögun og sveigjanleika jafnvel eftir margendurtekna notkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Polyurethane foam
    Length 18 cm
    Height 6 cm
    Width 13 cm
    Length x width x height 18 x 13 x 6 cm
    Compression force deflection 4 kPa
    Compression force deflection conditions 40% deformation
    Min. transverse tensile strength 60 N/cm²
    Min. diagonal breaking elongation 100 %
    Min. longitudinal tensile strength 60 N/cm²
    Min. longitudinal breaking elongation 100 %
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Frábær hreinsun
    Fjölbreytt áferð svampsins tryggir áhrifaríka og djúpa hreinsun á yfirborði bílsins.

    Öflug froðumyndun
    Hönnunin eykur froðumyndun og dreifir hreinsiefnum jafnt yfir yfirborðið.

    Góð vökvaheldni
    Svampurinn dregur í sig mikinn vökva og heldur honum vel við þvott.

    Mjúkur við yfirborð
    Hreinsar á áhrifaríkan hátt án þess að rispa eða skemma yfirborðið.

    Varanlegur sveigjanleiki
    Heldur lögun og sveigjanleika jafnvel eftir margendurtekna notkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Polyurethane foam
    Length 18 cm
    Height 6 cm
    Width 13 cm
    Length x width x height 18 x 13 x 6 cm
    Compression force deflection 4 kPa
    Compression force deflection conditions 40% deformation
    Min. transverse tensile strength 60 N/cm²
    Min. diagonal breaking elongation 100 %
    Min. longitudinal tensile strength 60 N/cm²
    Min. longitudinal breaking elongation 100 %
    Hleð myndum