Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Akrýlkítti úti

    Hágæða akrýlkítti fyrir gluggasamskeyti innandyra og önnur innri og ytri samskeyti
    Fáanlegt í 3 tengdar vörur
    Sjá allar tegundir

    Hágæða akrýlkítti fyrir gluggasamskeyti innandyra og önnur innri og ytri samskeyti.

    • Hægt að mála eða sparsla yfir, með framúrskarandi viðloðun við algengar málningartegundir
    • Mælt er með forprófun vegna fjölbreyttra málningar- og lakkformúla, þar sem minni teygjanleiki málningar getur valdið sprungum í samskeytum við hreyfingu
    • Mjög teygjanlegt og með breiða viðloðun við algeng byggingarefni
    • Byggingarefnisflokkur B2 samkvæmt DIN 4102
    • Sílikonlaust, lyktarlaust, þolir öldrun, veður og UV-geisla

    Prófað samkvæmt EN 15651, hluti 1

    • Eldhegðun: Flokkur E
    • Stöðugleiki undir álagi: ≤ 3 mm
    • Rúmmálsmissir: ≤ 25 %
    • Teygjanlegt hegðun eftir vatnsbað (við 23°C): ≥ 100 %
    • Ending: Staðist
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    .

    Hágæða akrýlkítti fyrir gluggasamskeyti innandyra og önnur innri og ytri samskeyti.

    • Hægt að mála eða sparsla yfir, með framúrskarandi viðloðun við algengar málningartegundir
    • Mælt er með forprófun vegna fjölbreyttra málningar- og lakkformúla, þar sem minni teygjanleiki málningar getur valdið sprungum í samskeytum við hreyfingu
    • Mjög teygjanlegt og með breiða viðloðun við algeng byggingarefni
    • Byggingarefnisflokkur B2 samkvæmt DIN 4102
    • Sílikonlaust, lyktarlaust, þolir öldrun, veður og UV-geisla

    Prófað samkvæmt EN 15651, hluti 1

    • Eldhegðun: Flokkur E
    • Stöðugleiki undir álagi: ≤ 3 mm
    • Rúmmálsmissir: ≤ 25 %
    • Teygjanlegt hegðun eftir vatnsbað (við 23°C): ≥ 100 %
    • Ending: Staðist
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *