Afeinangrari AM281 f. 8-28mm Ø

Afeinangrari AM281 fyrir snúrur með 8–28 mm þvermál. Fyrir hring- og langskurð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 41 00
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Afeinangrari AM281 er ætlaður til að fjarlægja ytri einangrun af snúrum með þvermál frá 8 til 28 mm.
Tækið stillir sig sjálft fyrir bæði hring- og langskurð. Skurðdýpt er auðvelt að stilla með skrúfu á handfanginu. Blaðið er með slitsterkri húð sem eykur endingu og tryggir hreinan skurð. Varablað er geymt í verkfærinu.

• Fyrir snúrur Ø 8–28 mm
• Sjálfvirk stilling fyrir hring- og langskurð
• Stillanleg skurðdýpt
• Blað með slitsterkri húð fyrir lengri ending
• Mjúkt grip á handfangi fyrir betri stjórn
• Varablað geymt í verkfærinu
• Framleitt í Þýskalandi

Athugið:
Ekki ætlað til vinnu á spennu eða nálægt spennu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Type description AM 281
Min./max. cable diameter 8-28 mm
Length x width x height 132 x 29 x 35 mm
Material Plastic / metal
Colour Black, Grey, Red
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Afeinangrari AM281 er ætlaður til að fjarlægja ytri einangrun af snúrum með þvermál frá 8 til 28 mm.
Tækið stillir sig sjálft fyrir bæði hring- og langskurð. Skurðdýpt er auðvelt að stilla með skrúfu á handfanginu. Blaðið er með slitsterkri húð sem eykur endingu og tryggir hreinan skurð. Varablað er geymt í verkfærinu.

• Fyrir snúrur Ø 8–28 mm
• Sjálfvirk stilling fyrir hring- og langskurð
• Stillanleg skurðdýpt
• Blað með slitsterkri húð fyrir lengri ending
• Mjúkt grip á handfangi fyrir betri stjórn
• Varablað geymt í verkfærinu
• Framleitt í Þýskalandi

Athugið:
Ekki ætlað til vinnu á spennu eða nálægt spennu.

Tæknilegar upplýsingar
Type description AM 281
Min./max. cable diameter 8-28 mm
Length x width x height 132 x 29 x 35 mm
Material Plastic / metal
Colour Black, Grey, Red
Hleð myndum